吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。
乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。
用途車のボディーやガラスの水ふき取りに
適合用途洗車
材質PVA
色黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
ガラスの油膜除去やウロコ除去に。
黒いスポンジ面に液剤を付けてご使用ください。
サイズ(mm)100×45×22
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ メラミン
モノタロウ
¥42~
税込¥46~
水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
タイプセルフカット
シリーズ激落ちくん
適合用途食器洗い
こんなお得な商品も!

コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
鏡やガラスに付いたウロコ・油膜除去用スポンジパッド。
ウロコ落としZERO(ハード・ソフト)と一緒にご使用下さい。
サイズ(mm)100×45×22
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。
用途食器やグラスなどの洗浄に。
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)25
縦(mm)120
横(mm)75
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。
用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用
寸法(mm)50×100×35
危険物の類別非危険物
みがき・あらい、用途に応じて両面使い分けでき便利です。
研磨粒子入り。
用途プラスチック・ガラス製品に
種類スポンジたわし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。
使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。
洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。
水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。
水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに
仕様カット済み
材質メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個
使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面
カット数60
適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(60個)
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。
材質スポンジ、ウレタン
寸法(mm)45×100×28
色グレー/イエロー/ブラック(三層)
危険物の類別非危険物
適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ単品
危険物の類別非危険物
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)69×127
材質ナイロン不織布
危険物の類別非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
「ガラスワイプワイパF AG333」専用スペアスポンジ。本体は別売りです。超極細繊維の不織布を貼った水含みの良いスポンジが洗剤なしで汚れを拭き取ります。
質量(g)約3
寸法(cm)約23×2
材質(スポンジ)ウレタンフォーム
材質(不織布)PET、ナイロン
1パック(2個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
用途フロントガラスの清掃、水切りに
材質ゴム、スポンジ
寸法(mm)200×50×75
色黒
質量(g)110
耐熱温度(℃)70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。
用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。
材質ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ
仕様アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット
厚さ(mm)29
質量(g)20
種類ネットスポンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)135×70×29
適合用途食器洗い
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10
材質シリコン
色茶色
使用温度範囲(℃)-60~200
ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。
ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
本体寸法(mm)100×150×13
洗浄度クラス100~100000対応オートクレーブ可
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
洗剤不要、水だけで汚れを落します。本品を水に含ませ、汚れた部分をこすり、浮き出た汚れは乾いた布で拭取って下さい。
タイル、ガラス製品、鏡、ステンレスの汚れ落としにも最適です。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。
色ホワイト
幅(mm)110
高さ(mm)280
質量(g)20
奥行(mm)31
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×110×31
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)
比重AGS:0.35(見掛)
伸び(%)250
耐熱温度(℃)200
圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)
耐寒温度(℃)-80
引張強度(kg/cm2)8
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
食器洗いにお買い得な5個入り。
材質(スポンジ)ポリウレタン
寸法(mm)80×150×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(5個)
¥89
税込¥98
当日出荷
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ
種類スポンジモップ
トラスコ品番368-4903
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ
長さ(mm)1250
幅(mm)280
質量(g)720
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類ビーカー用
全長(mm)190
サイズ大
直径(Φmm)70
材質(柄部)プラスチック
スポンジ長さ(mm)90
1本
¥960
税込¥1,056
3日以内出荷
研磨粒子なし。ゴム粒子でしっかり落とすのに傷がつきません。
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
耐久性に優れたスポンジと摩擦に優れ洗浄力が強く、キズつけずに汚れを落とす研磨粒子なし不識布を張り合わせてあります。
材質ナイロン(研磨粒子なし不識布)、ポリウレタン
こんなお得な商品も!

ロング伸縮ハンドルファイバースポンジ 洗車用
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ