表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30
材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)90
適合用途食器洗い
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
色黒
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
15mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側(15mm切目付)・下敷きのセットです。
色ブラック
セット内容カバー側(波打ち形状)×1、ベース側(15mm切目付)×1、下敷き×1
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質EPDMスポンジ
長さ(mm)1000
幅(mm)110
ストームケース用のフォームセットです。
材質ウレタン
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
吸音性を有する素材です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)25
弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。
用途歯の表面や舌の汚れ除去など
材質ヘッド部:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(mm)【ヘッド】15×15×25
全長(mm)150
色グリーン
形波型
1箱
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
舌苔を除去できるタイプ。プラスチック軸で水に強く折れにくく、弾力があり頬の内側や上あごまで清浄できます。
材質スポンジ:ポリウレタン、軸:ポリプロピレン
質量(g)2
材質(軸)プラスチック軸
ひょうたん型の洗車用スポンジです。セットなのでストックや使用箇所の使い分けもできます。
用途洗車用品
材質ポリウレタン
寸法(mm)110×200×75
危険物の類別非危険物
入数(個)4
スタイル波面
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途に合わせて自由にカットできます。
クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
無数の突起と波型加工で、頑固な汚れもスイスイかき取る、洗浄力に優れた新しいスポンジ。
研磨剤を使っていないので傷もつきにくく耐久性も優れています。
使用場所キッチン
寸法(cm)7×15×4.5
適合用途食器洗い
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラウン
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-05
1巻
¥599
税込¥659
翌々日出荷
トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
用途波トタン専用。
ローラーサイズ(mm)175
トラスコ品番806-5797
サイズレギュラー
質量(g)55
種類ローラー
サイズ(inch)7
材質(ローラー部)スポンジ
主な用途波トタン用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
ローラー径(Φmm)78
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
適合CBP3010、CBP6010、CBP8010
表面処理無電解ニッケルめっきULL
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。
材質ヘッド部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン
全長(mm)150
アズワン品番69-0327-95
ヘッド寸法(mm)15×15×25
1箱(50本)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。
材質ヘッド部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン
全長(mm)150
アズワン品番69-0327-96
ヘッド寸法(mm)15×15×25
1ケース(20箱×50本)
¥25,998
税込¥28,598
5日以内出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
表面に波型加工した粒状のポリウレタンが汚れを持ち上げ、ガンコな汚れも強力にかき出します。
用途トイレ・浴槽清掃用
材質ポリウレタン
高さ(mm)45
シートサイズ(mm)60×140
縦(mm)140
横(mm)60
波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!
用途波板用。
材質EVA
色白
外径D(Φmm)19
厚さt(mm)7
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途波板の止水用。
材質エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
厚さ(mm)6
色黒
外径(Φmm)21
厚さt(mm)6
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。
型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。
型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。
難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
お菓子・パン作りに欠かせない、生地の分割をスムーズにおこなえる波型スケッパーです。
パン生地を分割したり、バターをカットしながら粉に混ぜ込む時に便利です。
波型形状が生地離れを良くし、台についた生地をはがすのにも適しています。
・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。
・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)135×107
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
波型加工で汚れをしっかり落とせるウェーブタイプ。
材質ポリウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
持ちやすく、手にフィットする波型形状。水を吸うと膨らむ特殊スポンジを挟んだ3層構造で、泡立ちと泡の持続が抜群。
適合用途食器・調理器具洗い
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)35
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×35
クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシールド効果を得られます。
金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工したメッシュガスケットを使用しています。
用途屋外仕様筐体、無線機器
材質ニッケル鋼合金(モネル線)
材質(スポンジ)クロロプレンゴム(CR)
タキゲンコード24347
1個
¥1,844
税込¥2,028
5日以内出荷
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)35
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×35
15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
色ブラック
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
カバー側(波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
色ブラック
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ