「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
各特性のバランスが優れた材質です。
片面に皮の付いたままのスポンジです。
皮付きなのでシール性が高いです。
便利な両面テープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
厚さ(mm)1.5
材質CR
色黒
幅×長さ(mm)300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
用途防音、防振に。
材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途防振、防音に。
厚さ(mm)5
長さ(m)9
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
タイプ粘着付
耐磨耗性・クッション性に優れています。
用途クッション材、防音材
厚さ(mm)5
長さ(mm)9000
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色黒
各特性のバランスが優れた材質です。
片面に皮の付いたままのスポンジです。
皮付きなのでシール性が高いです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
厚さ(mm)1.5
材質CR
色黒
幅×長さ(mm)300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
欠品中
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スポンジ メラミン
モノタロウ
¥42~
税込¥46~
水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
タイプセルフカット
シリーズ激落ちくん
適合用途食器洗い
使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
用途防音、防振に。
厚さ(mm)5
長さ(m)9
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
色黒
タイプ粘着なし
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35
対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付
材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系
色ベンガラ色
おどろくほどに、汚れが落ちる!研磨メラミンスポンジです。使いやすいサイズ感の、お得なスポンジ10コ入りです。
チューブを中に通して断熱が可能です。
保温、凍結防止に適します。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)1
硬度20度
定尺(m)50
耐熱温度(℃)200
屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。
スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。
床面や壁面にフィットするので清掃や結露取りにも使えます。
用途ワイドスポンジモップ用スペア
材質スポンジ:ビスコーススポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×60(1個当たり)×2個
アズワン品番65-1855-12
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。
セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
長さ(m)10
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無
材質シリコンゴム
色ベンガラ色
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。
反発力があり、シール性・断熱性に優れています。
合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。
建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20
色黒
硬度(Cタイプ)25
伸び(%)170
引張強度(MPa)0.75
熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)
25%圧縮荷重(kPa)65
見掛密度(kg/m3)180
サービス分類オーダー・加工
天然セルロース素材の高い吸水性
仕様●サイズ:8mm×8mm×150mm●入数:1袋(120本入)
アズワン品番65-8891-13
1袋(10袋×120本)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
ハード樹脂加工により、水だけでボトル内側の茶しぶ汚れが落とせるボトル洗いスポンジです。抗菌加工(ハンドル・スポンジパイル面)で清潔に使えます。※対応サイズ:。スリム:小容量の細めなボトルやグラス(口径約31mm以上)。ワイド:大容量の太めで口が広いボトルや冷水筒(口径約45mm以上)
寸法(mm)約60×36×316
色グレー
質量(g)48
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
4つのスポンジを組み合わせて絵柄を完成させるパズル!
6種類の絵柄が作れるスポンジパズルができあがります!
セット内容スポンジ(60×60×60mm)×4、フェルトシール(100×100×1mm/10色組:白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)×1、剥離紙(B4)×1
材質スポンジ:ウレタン
寸法(mm)120×120×60
1個
¥673
税込¥740
5日以内出荷
食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム
色青
硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251)
見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222)
引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質フッ素ゴム
スポンジブラシの柄が光り、口内を明るく照らします。
仕様●仕様:ピカスポ+スポンジブラシ10本●入数:1セット●材質:本体/ABS・PC・エラストマー、スポンジブラシ/ウレタン・PC●サイズ:本体/133.3×22mm(キャップ装着時)、スポンジ/Φ18×22mm●電源:単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●連続点灯時間:約4時間ピカスポセット内容●セット内容:本体×1個・スポンジブラシ×1+10本・単4乾電池×1本●重量:本体/23g(電池除く)、スポンジブラシ/2.8g●生活防水仕様
アズワン品番7-8679-01
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質フッ素ゴム
形状丸
長さ(m)1
硬度35°±5°
断面寸法(mm)Φ5
アズワン品番4-2124-07
断面タイプ丸
1個
¥1,730
税込¥1,903
10日以内出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
セット内容スポンジローラー(Φ35×60mm)×1、簡易練板(225×170×15mm)×1
材質プラスチック
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ