92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入りです。
タイプスペアキャップ 適合NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
1パック(6個)
379 税込417
当日出荷

1セット(6個)
359 税込395
3日以内出荷

「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入です。
適合本体NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
1パック(6個)
329 税込362
当日出荷

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要液状 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 213
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

B765J用の替えスポンジです。 新旧製品に互換性があります。
タイプ替えスポンジ トラスコ品番495-3231 適合本体B765J 質量(g)8
1セット(8個)
249 税込274
当日出荷

シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状 アズワン品番64-7749-72
1袋(4個)
519 税込571
3日以内出荷

屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン グレー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミロックリングが一方に付き、細身の軽量スポンジエルゴノミックグリップを使用
ブラック 材質スポンジ 付属品バーエンドキャップ 質量(g)約80(ペア) 適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
1,898 税込2,088
6日以内出荷

スポンジが摩耗した際取り替えて頂くスペアキャップです。逆立ち用です。
仕様●逆立ち用スペアキャップ●原産国:タイ●コード番号:349-5756 アズワン品番67-2332-62 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
翌々日出荷

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液状のりの王様、アラビックヤマト。特殊スポンジキャップ付きでなめらかな塗りあじの液状のり。
材質主成分/PVAL(ポリビニルアルコール)、本体/PE、中栓/PE、外キャップ/PE、フード/PP、スポンジ/ウレタン・ナイロンメッシュ、受け皿・リング/PE 摘要液状
1本(120mL)
369 税込406
当日出荷

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状キャップ
1袋(4個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。乾きが速く、接着力が抜群です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質容器:再生PE、外キャップ:再生PP100、スポンジキャップ:PP、アラビック中栓:再生PE再生材の割合:91.2% 形状液状のり 主成分PVAL(ポリビニルアルコール) エコマーク認定番号17 112 213
1本(60mL)
229 税込252
当日出荷


1個
65 税込72
5日以内出荷

ボトル付の糊刷毛です。 ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。 細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
1セット
1,560 税込1,716
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

8個のスペアスポンジキャップ付、スポンジキャップオープナー付き。
容量(mL)400 主成分ポリビニルアルコール
1本(400mL)
1,198 税込1,318
欠品中

裏ソフトラバーの汚れを取るクリーナー用キャップ付スポンジ、ケアスポキャップ。 キャップ付きラバーふき用スポンジ(抗菌剤入り)で、手を汚さずラバーケアが可能。 キャップを開閉すれば、すぐに収納もできるため大変便利です。
タイプ裏ソフトラバー専用
1セット(12個)
4,198 税込4,618
10日以内出荷

さかだち専用で8個のスポンジキャップ付き(イエローで逆ネジ)。スポンジキャップオープナー付き。他のアラビックヤマトシリーズには使えません。
主成分ポリビニルアルコール
1本(480mL)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

アラビックヤマト ツインは1本で、太・細両用塗りが出来てとても便利です。 スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。 通常のスポンジキャップの反対側に細いノズルをつけて、”太・細両用塗り”ができる製品です。 狭く、小さな部分にものりが塗れます。
材質容器・中栓・キャップ:PE、(スポンジキャップ)スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ、受け皿・リング:PE 主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1本(50mL)
219 税込241
当日出荷

COMPASS(コンパス)NK液状のり
手を汚さずにキレイにぬれるスポンジキャップ付 紙・セロハン・布等にお使い下さい。
1本(50mL)
139 税込153
3日以内出荷

ヤマト(事務用品)アラビックヤマト スタンダード
エコ商品
液状のりの王様!紙などの接着に適し、乾きも速く、接着力が抜群です。詰替えタイプ。特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗り味です。
仕様本体サイズ W35mmXD35mmXH107mm 65g 主成分PVAL(ポリビニルアルコール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50mL)
199 税込219
翌々日出荷

ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長3mI型プラグ丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ(スポンジキャップ付き)右は赤、左は青のカラーマーク付き
コード長さ(m)3 ブラック プラグΦ3.5 I型プラグ インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
459 税込505
当日出荷

ヤマト(事務用品)アラビックヤマト 色消えタイプ フック
エコ商品
塗った所が良くわかる! 今までの色消えタイプにはない鮮やかな蛍光色を採用。 塗った所が良くわかるから、塗り残し、はみだしを防ぎます。 乾くと色は消えるから、仕事のスクラッピングや封緘にも安心して使えます。 この特殊スポンジキャップが塗りごこちの良さの秘密です。
グリーン購入法適合 材質容器・中栓:PE、キャップ:PP、ラベル:POL、(スポンジキャップ)スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ、受け皿・リング:PE 主成分でんぷん
1本(20mL)ほか
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30 変色温度(℃)約40 変色青→ピンク、可逆性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

液状のりの王様「アラビックヤマト」は、滑らかな塗りあじに加え、速乾性と接着力に優れた商品です。 豊富なバリエーションで用途に応じてご利用いただけます。 スクエアなデザインだから、横にしても転がらず、デスクの引き出しにすっきりおさまります。 スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。 口元をカーブさせたエル型容器で塗りやすく、机の上で転がらない、横置きにも適したタイプです。 特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。 紙などの接着に最適です。 乾きがはやく、接着力も抜群です。
材質【本体】中栓・容器・キャップ:PE、【スポンジキャップ】スポンジ:ウレタン・ナイロン、【メッシュ】受け皿・リング:PE 主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1本(70mL)
249 税込274
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

容器に再生プラスチックを使用
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質本体容器・キャップ:R-PS、スポンジ:ポリウレタン 種類事務用スポンジ/本体 紙質再生材配合率/本体容器:R-PS100%、キャップ:R-PS70% 外寸法・幅(mm)68 外寸法・高さ(mm)39 外寸法・奥行(mm)68 エコマーク認定番号17 112 245
1セット
219 税込241
当日出荷

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。 ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が直接シンクに流れるソープトレイ。自然に水が流れて洗面所が汚れにくく清潔に保てます。底面はシリコンキャップ付きで滑らずしっかり安定。スポンジ置きとしても。石鹸が滑り落ちないアール形状。タンブラー置きとしても。
材質本体:ABS樹脂、キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×10×2.2
1個
419 税込461
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ちと水切れにすぐれたスポンジです。プチプチした立体ネットが汚れを落とします。
材質スポンジ:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタンフォーム 水切りネット:ポリエステル/ポリウレタン 高さ(mm)125 質量(g)8 縦(mm)25 横(mm)65
1個
289 税込318
7日以内出荷

泡立ちと水切れにすぐれたスポンジです。プチプチした立体ネットが汚れを落とします。
材質ナイロン ポリエステル ポリウレタンフォーム 高さ(mm)125 質量(g)8 縦(mm)25 横(mm)65
1個
139 税込153
7日以内出荷

タ-GM821-2R グルー液体のり(シワなくキレイ/本体1+つけ替え用ボトル2) コクヨ 動画あり
四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりの、本体とつけ替え用ボトルのセットです。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。
用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり セット内容タ-GM821×1タ-GM802×2 種類(シワなくキレイ)(3本パック・本体1+つけ替え用ボトル2) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×86
1セット
409 税込450
当日出荷