49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容本体、電源ケーブル 寸法(mm)60×85×27(突起部含まない) 質量(g)75 電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属) 対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82 バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 チップサイズ冷却:30×30mm 装着方法クリップ式 冷却能力(W)最大:10
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃ セット内容microUSBケーブル、保護カバー 質量(g)132(保護カバー含まず) 回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000 電源5V2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間 表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中 バッテリー電圧(V)3.7 入力電流(A)1 バッテリー容量(mAh)1800 ノイズレベル15.6dBA 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-Cケーブル(約1.2m ※コネクターを除く) 質量(g)約48(ケーブル含まず) 消費電力(W)約10 回転数(min-1[r.p.m])約5800 電源USB(5V2A以上) ※USBアダプターは付属しません。 定格電圧(V)5 対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×約30×約78 騒音値(dB)約22.6 冷却方式ペルチェ式 ファン径(cm)回転直径:約3.3 安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。) 保証期間1年間 取付け方法上下挟み込み 冷却能力(℃)最高約-18 最大風量(CFM)約4.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトクーラー
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。 コンパクトで持ち歩きできます。 電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル 定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中 バッテリー容量(mAh)3.7V/1800 入力電流(mA)1A ノイズレベル15.6dBA 使用可能時間(分間)約1.5時間 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大冷却能力27Wの大型ペルチェ素子を搭載した高性能スマホクーラーです。 前モデルより最大冷却能力を20Wから27Wへ約25%パワーアップしました。 結露防止のスマートコントロールも2.0にバージョンアップし、3個の温度センサーと超静音ファンで最適な冷却効果をもたらします。 LEDライト演出では、デフォルトのスマートコントロールモードで、負荷の状態がLEDの色で分かるようになりました。 スマホ専用アプリ「Flydigi Game Center」で動作モードやLEDの色を簡単にコントロールできます。 磁力固定なのでスマホの大きさを選びません。(MagSafeまたは付属金属プレートを使用)
サイズ63×63×25mm(突起部含まない)、対応スマホ:磁力固定の為制限なし 質量(g)93g 電源有線(ケーブル付属) 内容本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け) バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 装着方法MagSafe or 付属メタルプレート (磁力固定) 冷却能力(W)最大:27 チップ寸法(mm)冷却チップ:36×36
1個
5,889 税込6,478
5日以内出荷

USB Type-C電源に接続して利用するワイヤレス充電器です。 最大15W出力に対応しており、スマホを快適に充電することができます。 FANがスマホ背面の熱を放熱し、スマホの発熱を抑えることができます。 FAN内部にはLEDが搭載されており、イルミネーションとしても楽しめ、ゲームなど気分を盛り上げます。 ケーブルは取り回しに便利な約95cmで、PD 5V/9V/12V(18W)出力に対応した電源で利用できます。 Magsafe充電に対応したiPhoneシリーズだけでなく、付属のMagnet用メタルリングを利用することで、Qi充電に対応したAndroidスマートフォンなどでも利用できます。 ワイヤレス充電に対応したiPhoneやAndoroidスマートフォンの充電に利用できます。 USB PD充電器に接続いただき、最大15Wまでの出力が可能です。 USB電源に接続いただくと、COOLING FANが回転します。 充電電圧に合わせて自動で高速にFANが回転して放熱効率をアップします。 USB電源に接続いただくと、FAN内部のLEDが点灯してイルミネーションのように点灯します。 機能を十分に活用するために、接続するUSB電源はPD18W以上の出力に対応した機器をご利用ください。
付属品Magnet用メタルリング 出力ワイヤレス15W max. 入力PD 5V/9V/12V(18W) LEDイルミネーション機能搭載 端子USB Type-C - USB A ケーブル長(cm)約95
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。) ブラック 直径(Φmm)スタンド土台:約155 高さ(mm)スタンド土台からボールジョイント最上部まで:約228~340 質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む) 消費電力(W)約10 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)5 対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:約67×67×23(突起部含まず) 騒音値(dB)約22.6 冷却方式ペルチェ式 回転数約6000rpm ファン外径(Φmm)約35 安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。) 冷却能力(℃)最高約-20 最大風量(CFM)約4.8
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。 吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。 充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×25 質量(g)約30 ケーブル長(m)約1 音圧レベル(dB)約40 電源USB電源DC5V 消費電力(W)1 回転数(min-1[r.p.m])約8000 材質ABS、PVC セット内容本体、給電ケーブル、取扱説明書
1台
499 税込549
当日出荷

ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ファンの回転直径:約35mm●最大風量:約4.8CFM●騒音特性:約22.6dB 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。) ブラック 質量(g)約75(ケーブル含む) 外形寸法(mm)W約67×D約67×H約23 消費電力(W)約10 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)5 対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。 冷却方式ペルチェ式 回転数約6000rpm 保証期間1年間 冷却能力(℃)最高約-20 ※メーカー試験結果による
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途スマートフォンの冷却に 付属品USB Type-Cケーブル 材質プラスチック、アルミニウム 寸法(mm)50×35×80 質量(g)60 接続USB 接続 電源タイプUSB駆動式 インターフェイスUSB Type-C 適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.3 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2800 騒音値(dB)27 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34 商品タイプ扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に 仕様3段階ギア 付属品USB Type-Cケーブル 冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷 インターフェースUSB Type-C 適合寸法(mm)約65~89
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃ 防水性防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ 寸法(mm)40×40×25 質量(g)27
1個
591 税込650
当日出荷

ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ファンの回転直径:約35mm●最大風量:約4.8CFM●騒音特性:約22.6dB 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。) ホワイト 質量(g)約75(ケーブル含む) 外形寸法(mm)W約67×D約67×H約23 消費電力(W)約10 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)5 対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。 冷却方式ペルチェ式 回転数約6000rpm 保証期間1年間 冷却能力(℃)最高約-20 ※メーカー試験結果による
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1 材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・RGBライトで7種類の点灯効果を実現。・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様。・17インチのまでのパソコンに対応。・最大25dbの超静音※。※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能。・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX) 付属品USBケーブル(A to A) 材質(本体)金属メッシュ 定格電圧(V)DC5 本体寸法(mm)約461×294×52 定格電流(A)800+-10% 本体質量(kg)約1.21 定格出力(W)4+-10% 騒音値(dB)23-25 ファン2個 約125×125×15mm
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ARCTIC水冷クーラー
エコ商品
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。 ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。 高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。 60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。 特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。 冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。 ラジエーターファンの回転数が出力されます。 厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。 ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。 水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。 ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。 ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。
材質ラジエータ:アルミニウム 電圧(V)12V ベアリングFluid Dynamic Bearing チューブ外径(Φmm)12.4 接続PWM 4ピン チューブ内径(Φmm)6 ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)450
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RGBライトで7種類の点灯効果を実現 6段階まで風量調節可能な2ファン仕様 17インチのまでのパソコンに対応 最大25dbの超静音※ ◎角度は5段階に調整可能! ◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能 ※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。
仕様●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25db アズワン品番68-4057-29
1ケース(6個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付) 対象パソコン最大 17インチ 最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ) 騒音値(dB)最大約25 消費電流(mA)最大 約1100 ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基 速度調節方式6段階 角度調節7段階
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。 付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー トラスコ品番257-2776 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)60 接続口径20A 高さ(mm)144 奥行(mm)114 使用圧力(MPa)100~500 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数電磁弁:1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

お弁当箱とマイボトルが一緒に入る便利なサイズ♪マチ幅12cmの少し大きめのランチバッグです。ちょっとしたお出かけの普段使いとして、おサイフやスマホなどの小物を入れても便利!サブバッグとしても大活躍します。
材質表地・不織布:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手・パイピング:ポリプロピレン 寸法(mm)約横265×縦275×マチ120 質量(g)約85 種類ELLE
1個(90g)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

充電池を利用頂くことにより、更に野外環境でも利用できるようになります。 この充電池は、8時間の充電で、最大8時間の利用をすることができます。(ECOモードで8時間、基本利用は4-8時間の利用目安) 冷凍冷蔵クーラーボックスとしての利用だけではなく、ノートパソコンの充電(Type-Cのみ)やスマートフォンの充電にも利用できます。 サイズは手のひらより少し大きいくらいのサイズです。 重さは「1.88kg」になります。 これにより、野外での活動も円滑になります。
寸法(mm)161×210×48.5 質量(kg)1.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

お弁当箱とマイボトルが一緒に入る便利なサイズ♪マチ幅12cmの少し大きめのランチバッグです。ちょっとしたお出かけの普段使いとして、おサイフやスマホなどの小物を入れても便利!サブバッグとしても大活躍します。
材質表地・不織布:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手・パイピング:ポリプロピレン 寸法(mm)約横265×縦275×マチ120 質量(g)約85 種類バーガCONバーガー
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

お弁当箱とマイボトルが一緒に入る便利なサイズ♪マチ幅12cmの少し大きめのランチバッグです。ちょっとしたお出かけの普段使いとして、おサイフやスマホなどの小物を入れても便利!サブバッグとしても大活躍します。
材質表地・不織布:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手・パイピング:ポリプロピレン 寸法(mm)約横265×縦275×マチ120 質量(g)約85 デザイン茶太郎ときなこ
1個(90g)
999 税込1,099
4日以内出荷

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 USBポート(出力)5V、1A
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンや長財布等が入る便利なファスナー付きワイドポケットが付いているので、コレひとつでお買い物できちゃう♪。買い物カゴに覆いかぶさるようにフィットするから買ったものを入れるのもラクチン!。自転車のカゴにも入るサイズ設計なので、お買い物の強い味方!。2リットルペットボトルが6本も入る超大容量26リットル設計なので、様々なシーンで大活躍!。肩掛けショルダータイプなので、買いだめ時や飲料など重い物を買った時でも運びやすい!。バッグ内側には保冷・保温効果のある4層構造生地を採用。また、バッグ内側の上部には外気の遮断効果を高めてくれる遮断シートや、保冷剤がすっぽり入るメッシュポケット付き!。バッグのフタ部分は巾着タイプになっているので、外気が入りにくく、保冷・保温効果がより持続。。【内側は撥水素材で濡れても安心!】。バッグの内側には撥水素材を採用しているので万が一、濡れてもタオルで拭きとるだけ!。。。【開閉しやすいビッグファスナー採用】。使いやすさに優れ、見た目もオシャレなビッグファスナーを採用!。。【内側には汚れが目立ちにくいブラック生地採用】。内側生地は他社製品に多く採用されているホワイト生地やシルバー生地とは異なり、。色移りや汚れが目立ちにくいブラック生地を採用。使い込んでも長く清潔な見た目を維持できます。
用途日常のお買い物や、レジャー用品等にも。 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)約28×約37~40×約21~26 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)外側:35×23 寸法(cm)(持ち手部)35 容量(L)26 質量(g)480 ブラック
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 質量(g)10000 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 USBポート(出力)5V、1A 定格内容積(L)20
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンワダイレクトクーラー
ペルチェ素子の力でノートPCを強力に瞬間冷却するノートPC用クーラーです。 美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。 スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるます。 稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×227×33~192、ファン:60×60×16 質量(g)約560 ケーブル長(m)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2800±10%(ファン) 電源5V/1.5A 付属品USB電源ケーブル(A-C)(約1.5m) 保証期間ご購入日より6か月
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム サイズ(mm)14×14×6 アズワン品番4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷


ゼネラルステッカーFISHINGステッカー
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性 寸法(幅W×長さL)(mm)95×138
1枚
589 税込648
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼネラルステッカーFISHINGステッカー
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性 寸法(幅W×長さL)(mm)94×57
1枚
279 税込307
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゼネラルステッカーFISHINGステッカー
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性 寸法(幅W×長さL)(mm)57×89
1枚
279 税込307
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性
1枚
279 税込307
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)