1,310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EM-248 スマートバッテリーチャージャー(原付・オートバイ用) EMERSON(エマーソン) 動画あり
簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。 充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。
バッテリー容量(Ah)2~30 仕様丸型端子、クリップ端子対応 質量(g)210 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×54×73 保護回路出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護 コード長さ(cm)(充電コード)180/電源コード152 接続対象原付・オートバイ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000 質量(g)410 仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200 入力5V/3A 保証期間1年 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数3個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子Type-C 給電端子USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 保管温湿度範囲-15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)16000(3.2V) 付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g)約930 使用温度範囲(℃)0~45 電流(A)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42 最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命2000回 使用環境温度(℃)-10~45 保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V)DC15/1A 保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約195 USBポート数2個口 入力microUSB:DC5V/2.1A 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。
幅(mm)188 質量(kg)1.6 高さ(mm)127 奥行(mm)108 出力電圧(V)DC13 出力電流(A)(最大)850 コード長さ(mm)200 適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで 充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分 寿命(製品)約10000回 使用環境温度(℃)-40~60 保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護 防塵防水性能IP65 入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25 最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)11.96 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)MLXX0 Gen11 スマートバッテリー延長ケーブルキット
MLXX0 Gen11 スマートバッテリー延長ケーブルキット。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ 出力点数8点 入力点数8点 応答速度300μsec(max.) 使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V)DC12~24 バス仕様USB2.0 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種汎用タイプ 種類密閉型鉛蓄電池 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年)3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm)146×62×78 質量(g)300 全光束(Lm)80 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池リチウムイオン電池 入力端子USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)2850 出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造IPX3 光色昼光色
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Feiyu Pocket 3 スマートリモコン・バッテリーは、別売のFeiyu Pocket 3 カメラヘッドと組み合わせて、カメラヘッド完全分離型ジンバルカメラとして使える、スクリーン搭載リモコン・バッテリーです。
セット内容リモコン本体、専用ポーチ、USB Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm)30.8×23.1×105.3 質量(g)73 機能ジョイスティック:操作スティックあり ディスプレイ0.42inch 保証期間1年間 充電時間(分)約80 バッテリー容量(mAh)750 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)約120
1台
19,091 税込21,000
9日以内出荷

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g)440 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

リチウムイオンバッテリー
用途ブレイズスマートEV専用
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、ポリカーボネード 質量(g)130 連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります) 風量弱⇒中⇒強⇒リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7 充電時間(時間)約4.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh リズム風
1台
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進スマートシリーズ用バッテリーでUSB充電が可能!
用途バッテリーのUSB接続に 仕様USB Type-A USB Type-C 適合バッテリーPA-332(18V2.0Ah) PA-380(18V2.5Ah) 関連資料(1.41MB) 取扱説明書(1.23MB)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

Vuzix M400は着用者の目線映像および音声を、ZOOMなどのWEB会議で共有可能なウェアラブルデバイスです。熟練技術者が現地に居なくとも作業指示やトレーニングを行ったり、現地状況の確認が可能です。これにより人手不足、後継者不足、環境問題、移動経費低減などの問題を解決します。Vuzix M400はOSを搭載しており単独で動作しますのでハンズフリーで作業に集中できます
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

EC-C03BK モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m) コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141 充電時間約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合) 電池充電式リチウムイオン電池 アズワン品番64-9712-25 USBポート数2 定格出力電流合計20W 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB-A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付) ホワイト 出力DC5.0V 1A 電池単3形電池×4本 バッテリー容量(mAh)1400 出力インタフェースUSB Type-C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書 出力DC5.0V 1A 電池単3形電池×6本 バッテリー容量(mAh)3000 出力インタフェースmicro USB / USB Type-C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品Micro USBケーブル 約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付) ホワイト 出力DC5.0V 1A 電池単3形電池×4本 バッテリー容量(mAh)1400 出力インタフェースmicro USB
1個
999 税込1,099
当日出荷


スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPAN 動画あり
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。 寸法(mm)70×110×31.8 質量(g)62 取付方式壁に取付 消費電力(W)<1 精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1A ボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1 液晶モニターバックライト付きLCD画面 供給電流(mA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポートRJ45 (RS485) 取扱説明書(1.24MB) 動作温度範囲(℃)-20~45 供給電圧(V)12DC
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に 仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25 連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。 充電時間約3時間※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVO II機体、リモコン、充電器、メモリーカードなどのアクセサリーや、スマートバッテリーを5個まで収納可能。
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

PPD-1825 充電式剪定はさみ18V2.5Ah(バッテリー2個付き)スマートシリーズ 工進 動画あり
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット タイプ充電器・バッテリー1個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36 本体質量(kg)1.4 モーターブラシレスモーター ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0599-93 最大切断径(Φmm)15、25
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこでもスマホにCDを取り込める 。手に入れたCDをすぐに楽しめる 。こんなところからも給電できる
ブラック 対応機種ラクレコ ケーブルモデル、ラクレコ Wi-Fモデル 端子形状USB Type-A オス - DCプラグ ケーブル長(m)1.0 付属品ケーブル本体(取扱説明書、保証書はパッケージに記載) 質量(g)約30 動作温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
1台
989 税込1,088
8日以内出荷

新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト 。USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート 。かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート 。コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用 。対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等 。USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート 。入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 。出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W) 。最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W) 。サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm 。重量 (本体):約112g 。保証期間:2年間
ブラック
1台
6,248 税込6,873
翌々日出荷