種類替刃(2枚組)
TKG品番9-0661-0402
TKG品番(2017)6-0585-0402
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質刃物用SUS
部品名称替刃
TKG品番9-0662-0602
TKG品番(2017)6-0586-0602
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様SS-250B・C用
材質刃物用SUS
キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
材質SUS
部品名称替刃(3枚組)
TKG品番9-0662-0802
TKG品番(2017)6-0586-0802
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
規格平刃
サイズ(mm)126×25×1.5
TKG品番9-0666-0102
TKG品番(2017)6-0589-0102
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
厚み調節(0.5~8mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目1.5mm、中目3mm、荒目11mm)が付いています。
BENRINERCO.LTD.プロのコックさんからご家庭の奥様まで野菜の下ごしらえが手早く、簡単に美しく仕上がります。
クシ刃細目を使って厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
クシ刃中目を使って人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。
クシ刃荒目を使って厚さ調節ネジを左に廻して厚めにすれば太めの千切りができます。
寸法(mm)145×19
品名クシ刃荒目18目
TKG品番9-0666-0206
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
種別平刃
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)163×25
厚さ(cm)約0.15
TKG品番9-0666-0202
TKG品番(2017)6-0589-0202
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
種別中目
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)105×19
TKG品番9-0666-0403
TKG品番(2017)6-0589-0404
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
リッター 手動式スライサー専用の替え刃です。パディオ専用のスライサーです。
刃径(mm)170
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
人参、ごぼう、きゅうりがお好みの厚さの千切りになります。
種別くし刃中
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)145×19
TKG品番9-0666-0204
TKG品番(2017)6-0589-0204
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
つま一番全機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番全機種
材質ステンレス鋼
刃形平刃
TKG品番9-0676-0702
TKG品番(2017)6-0598-0702
1箱(10枚)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
種別荒目
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)105×19
TKG品番9-0666-0404
TKG品番(2017)6-0589-0405
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
1組(3枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
PK-10 SMART CUT タコ・うおの目スライサー 用の替刃10枚入りです。
材質(本体)ステンレス
入数10枚
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種別細目
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)105×19
TKG品番9-0666-0402
TKG品番(2017)6-0589-0403
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
質量(kg)32
電源単相100V(50/60Hz)150W
作動方式自動、手動の切り換え式(研磨装置付)
切断能力50Hz:2400枚/h、60Hz:2800枚/h
外寸(mm)460×520×H520
最大切断寸法(mm)Φ140
定格時間60分
厚さ調整範囲(mm)1~20
EBM品番790600
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質ステンレス
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
トマト専用の手動式スライサーです。本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)。本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。スライス厚み 10mm 。トマト最大径 Φ80mm。刃物ユニット食洗機対応
材質本体:ポリカーボネイト/ステンレス(SUS304)、刃物:ステンレス(SUS301H)
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×224×254
アズワン品番64-9291-93
TKG品番9-0685-0301
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書
材質[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス
本体質量(g)630(組み立て時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×132×254(組立て時)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質:ステンレス。替ワイヤー1セット付(2本)。
材質ステンレス
質量(kg)1.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×178×90
TKG品番9-0571-0101
TKG品番(2017)6-0512-0101
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質ABS PC PP
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
TKG品番9-0662-0701
TKG品番(2017)6-0586-0701
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
部品名称替刃(3枚組)
TKG品番9-0664-0202
TKG品番(2017)6-0588-0202
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
関孫六 レギュラーピーラー用替刃です。
アズワン品番65-1223-15
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
キレルワア専用交換刃
用途切干大根や芋けんぴ。餃子やお好み焼きに使えるキャベツのみじん切りもベチャッとせずにパラパラに仕上がります。ズッキーニや根菜を縦方向に薄く千切りすればベジタブルタリアテッレに。
種類クシ刃
入数(枚)1
中空アルミハンドルなので軽くて丈夫で使いやすくなっています。ブレードはゾーリンゲン製で切れ味は抜群です。 。別売りの替刃があるため、長くご使用いただけます。
材質刃部・ホルダー部:ステンレス
本体寸法(mm)140
材質(柄部)アルミニウム
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
キレルワア専用交換刃
用途お刺身のつま、針しょうが、白ネギのみじん切り、きんぴらごぼう、じゃがいものガレット、キンパ(韓国海苔巻き)やキャロットラペに最適な人参の千切りなどなど
種類クシ刃
入数(枚)1
キレルワア専用交換刃
用途平刃は砥石で研ぐこともできます
種類平刃
入数(枚)1
1枚
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
キャベックシェフ(品番:A-77199)専用の替え刃になります。先端は刃付けが施され、切れ味抜群!
セット内容くし刃:1個・取扱説明書:1枚
質量(g)8
耐熱温度(℃)80
材質(刃)ステンレス鋼
材質(枠)ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)クシ刃:5×2×1
1枚
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
EBM品番8339500
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
種別くし刃細
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)145×19
TKG品番9-0666-0203
TKG品番(2017)6-0589-0203
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ