機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。
両面で使用でき、よく滑ります。
両面のため、コストも抑えられます。
配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。
約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
色イエロー
摩擦係数0.03~0.04
関連資料(0.84MB)
こんなお得な商品も!

スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
サイズA4
質量(g)約120
タイプカットタイプ
微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)
摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
摩擦係数0.02~0.03
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。
化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
クリーンルーム用の無塵紙タイプです
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
サイズA4
質量(g)約85
タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ)
微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)
摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
幅(mm)70
色ベージュ
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。
厚さ(mm)0.12
色白色
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数0.04
関連資料(2.36MB) (1.82MB)
微調整範囲最大10トン未満
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業
砥材精密成型砥粒
関連資料カタログ(0.86MB)
関連キーワード