【YG】
コットンなのにすばやく乾いて消臭力が持続、天然素材の心地よさを追求した、次世代型機能性インナー。
インナーのラインがひびきにくい
襟、袖、裾はカットオフ技術を使用した「きりっぱなし」仕様の為、アウターにひびきにくく、すっきりとした着心地です。
アウターとベストマッチ
ドレスシャツやポロシャツの襟元からインナーが覗きにくいネックライン仕様と、後ろ丈長めで、かかんでも背中が見えにくい独自の立体設計パターンに仕上げました。
持続する抗菌防臭力
イヤなニオイの原因となる菌の増殖を、持続性の高い加工技術、ポリジンステイフレッシュで抑えます。
混率(%)綿55、ポリエステル30、ポリウレタン15
機能抗菌防臭
適合レディース
色オフホワイト
サイズM
混率(%)綿50、ポリエステル50
身幅(cm)73
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)60
1枚
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
混率(%)綿100%
生地天竺
再生紙使用マーク適合
人気のインターロック(スムース編み)でノースリーブも登場
仕様脇ハギアリ
目付(g/m2)120、3.5oz
素材ポリエステル
生地スムース
特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する次世代インナーです。ビジネスにも対応するVネック仕様です。
混率(%)ポリエステル79、ポリウレタン21
シーン問わず重宝するベストは秋冬コーデのアクセントにスリーブレスで肩や腕が動かしやすく、使い勝手抜群の万能フリースベスト。機動性の高さを担保しながらも、胸もとや背中をカバーし、体を芯からあたためるアイテムです。シャツやスウェットなどとのレイヤリングがしやすい厚みと軽さなので、寒い時季のミドルレイヤーとしてももってこい。その日の気温で自由に重ね着とスタイリングを楽しむことができます。また、出し入れしやすいようにパイピング仕様で仕立てたサイドポケットや着脱しやすいフルジップ仕様などうれしいポイントが満載。快適さと便利さを兼ね備えた、アウターとしてもインナーとしても重宝される、ロングシーズン大活躍の一着です。
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能保湿
特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する次世代インナーです。
用途一般作業全般。
材質ポリエステル79%、ポリウレタン21%
優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感を誇る異形断面繊維を使用したコンプレションウェア。
材質ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライTシャツのパイオニア 人気No.1のTシャツ
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色ホワイト
混率(%)綿100
機能抗菌防臭加工
生地フライス
再生紙使用マーク適合
適合レディース
色ヘザーグレー
サイズM
混率(%)綿100
身幅(cm)73
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)60
1枚
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
適合レディース
色オートミール
サイズM
混率(%)綿100
身幅(cm)73
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)60
1枚
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
適合レディース
色ディープブラック
サイズM
混率(%)綿50、ポリエステル50
身幅(cm)73
生地厚さ:4.3オンス
身丈(cm)60
1枚
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
袖、体毛落下防止ネット付き。汗をかいても、さらっとした感触。しかも、安心のセーフティ・スリーブ。衿部分にスパンデックス入りフライスを使用。吸汗・速乾。こだわりの縫製。SS~5Lの豊富なサイズ展開(全8サイズ)。優れたイージーケア性。裏綿仕様で着心地良好
用途食品を扱う場所や、異物混入を嫌う作業場に。
材質交編ハニカムメッシュ
混率(%)ポリエステル80、綿20
袖丈半袖
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
立体裁断×幅広ウエストゴムでお尻をすっぽり、フィット感◎
ロングタイプだから股ズレ対策としても。
スーツで移動の多い営業マン、スポーツや部活、寒い季節の防寒対策などに!
ネイビーとダークグレー各色1枚ずつの2枚組。
色ネイビー/ダークグレー
材質綿95%、ポリウレタン5%
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なTシャツです。
混率(%)綿100%
生地天竺
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm)
寸法(mm)径66×218
成分DME、炭酸ガス
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
着こなし次第でチームウエアにも街着にも様々な用途で活躍するスリーブレスタイプ。
機能吸水速乾、紫外線遮断
素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のV首Tシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なV首Tシャツです。
混率(%)綿100%
生地天竺
再生紙使用マーク適合
特殊クレーター構造のメッシュと凹凸面が汗を拡散しベタツキ感を軽減します。圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地を実現しました。重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する高機能次世代インナーです。
混率(%)ポリエステル90 ポリウレタン10
世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
長さ(mm)270
スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
*対応スリーブ3S・SS・S *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長140mm
用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適!
全長(mm)140
適合スリーブ3S・SS・S
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。
用途乗用車用
仕様クロームスリーブ付(ショート)
材質ゴム
全長(mm)42.5
タイプTR413
キャップ種類BC13
幅(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを一体化。ラチェット付き。戻り角を小さくするためのファインピッチ、切り替えリング(右、固定、左)、最大トルク50Nm。1/4インチ六角ソケットテークアップ付き六角ブレード、ステンレススリーブ、強力な永久磁石。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ビット 066405・066410(#1・2)
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ
材質ゴム+真鍮
全長(mm)42
タイプスリーブ付きバルブ
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
*対応スリーブSS・S・2N *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長180mm *ハリスの締め込みに便利な穴付き
用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適!
全長(mm)180
適合スリーブSS・S・2N
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-4133
適合機種122J-S/122XL
質量(g)9.1
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373
アズワン品番65-8084-26
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374
アズワン品番65-8085-81
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375
アズワン品番65-8087-63
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
超スローリトリーブで魅せるVブレード。特徴的なV字スリットが入ったVブレードはレスポンスの向上と引き重りを大幅に軽減し、超低速でも滑らかな回転を見せシーバスを誘います。そして、ボディ後方に取り付けられたパドルフィンはフックの絡みを軽減し水平姿勢の安定に貢献し、河川や港湾部の岸壁やピン打ちといった、これまでテイルスピンが苦手としていたポイントの攻略を容易しました。
仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2015/06/10
種別シンキング
全長(mm)100(ボディ:64)
質量(g)23
ブレードSTREAMVBLADE
フックフロント:#10リア:#12
リングサイズ#2
関連キーワード