3,535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削材鋼全般 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質H1(超硬[K10相当]) 被削材鋳鉄 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)スローアウェイチップ
エコ商品
高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。
用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。 仕様DIJET-ARNOシリーズ 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L
エコ商品
適合チップひし形80° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイボーリングバーバイト TBS1
エコ商品
ABH用スローアウェイ式ボーリングバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット用チップ
エコ商品
面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途面取り加工。 トラスコ品番447-1245 適合機種チビエコ/チビエコ2/ウラザグル 材質微粒子超硬 AlCrNコート 長さ(mm)6.543 厚さ(mm)2.381 コーナー数3 材種AC15N RoHS指令(10物質対応)対応 刃先すくい角(°)7°ポジ ノーズ(mm)R:0.6
1箱(12個)
27,980 税込30,778
当日出荷

富士元工業ナイスカット用チップ チップ
エコ商品
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 適合機種チビモミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット用チップ チップ
エコ商品
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 適合機種チビモミ 材質微粒子超硬 コーティングAlCrN コーナー数2 材種AC16N RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ GSAN
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用 穴の形状-
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

タンガロイチップ TOHT-NDJ
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ 動画あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABROコンポジットエンドミル
エコ商品
ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして 仕様超硬シャンク 種別オイルホール:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


その他【CNT】-、【DC】8、【DCONMS】7、【DMIN】8、【HAND】R、【LPR】22.5、【LS】15、【LU】18 RoHS指令(10物質対応)対応 MIIDXCMT040102R-PS CSPTRUE
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

面取り同時加工対応のヘッド交換式ドリルです。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド FCP
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド ICN
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。風力発電産業向けです。
用途穴あけ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DFNドリル用交換ヘッドです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。 仕様円筒シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルC チップ IC908
エコ商品
DZドリル専用チップです。
用途穴あけ加工用。 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX12
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX08
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX06
エコ商品
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
エコ商品
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=5D
エコ商品
L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=3D
エコ商品
L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)