20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スンププレパラート作りがすぐに行なえるセットです。 植物の気孔や髪の毛のキューティクルの観察などに最適です。 作業時間も10~20分と、非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B(30枚)、スンプ大(50枚)、スンプ液1号液(20mL) 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(30枚)
579 税込637
当日出荷

スンプ板・スンプ液のセットで便利なケース入です。 作業時間も10~20分と非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B:90枚、スンプ液1号液・2号液:各20mL、スンプ台紙:100枚、スポイト、ポリ滴瓶、ピンセット、収納プラスチックケース
1式
6,298 税込6,928
翌日出荷

ナリカスンプ
プレパラート試料作製セット。植物の葉やチョウの鱗粉などの微細な構造を転写して、簡単にプレパラートが作製できます。
セット内容スンプ板B 30枚(Φ20mm)、スンプ台紙 50枚、スンプ液(1号) 20mL、刷毛 作業手順(1)スンプ板Bにスンプ液を1滴垂らす、(2)スンプ板Bを試料に密着させたまま数分待つ、(3)スンプ台紙にセットしたらできあがり
1セット
2,280 税込2,508
4日以内出荷

志賀昆虫普及社スンプ液
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
1個(20mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

志賀昆虫普及社スンプ台紙
プレパラートを製作するのに使用し、切片化しにくい葉の表面・動物の毛・りん片等の観察に適しています。 スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組合せて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(50枚)ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30枚)
590 税込649
4日以内出荷

立体レプリカ作成セット(注文コード:50431168)の補充部品です。
1個(1kg)
4,700 税込5,170
4日以内出荷

1本(20mL)
870 税込957
4日以内出荷

1セット(50枚)
1,020 税込1,122
4日以内出荷

材質ポリエステル サイズ75×105mm 精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水で練ると、ゴムのように弾力のある立体型取り材料です。 約10分で立体のコピーが取れるので、これに石コウを流し込むことで簡単に石コウレプリカが作れます。 型取り材は海藻由来のアルギン酸ナトリウムを使用しているため、安全に使えます。
セット内容レプリカ作成用型取り材1kg、石コウ1kg、混練用ポリ袋20枚、紙コップ10個
1セット
6,200 税込6,820
当日出荷

1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷

タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用 プラグ形状3P
1個
3,799 税込4,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(5g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル 表面無地
1箱(200枚)ほか
11,880 税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)約4.2 種類電子天びん 電源ACアダプター(付属) 最小表示(g)0.001 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。 質量(g)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)