パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理に
セット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド
質量(g)約12
対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9
対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC
インターフェースUSB2.0
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。
色白
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23785
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
リレーアタック盗難防止用ケースです。
車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
寸法(mm)約95×140
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
クラウドサービス・SaaS向け 多要素認証デバイスキー
(ご利用される認証サービス、SaaS側の設定方法をご確認ください)
1台
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)
仕様暗証番号桁数:4桁
付属品暗証番号リセットピン
材質(本体)スチール
質量(g)約490
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース有効:約42×70×31
内寸(幅W×高さH)(mm)U字型金具有効:約44×54
色(本体)ブラック
金具径(Φmm)U字型:約8
取扱説明書あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
仕様セキュリティキーボックス(4桁ダイヤル錠)
セット内容セキュリティキーボックス, 補助パーツ
材質本体:亜鉛合金、U字フック:PVC・鉄
色ブラック
質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16
サイズ(mm)セキュリティキーボックス:約W76×D40×H180(ツル幅 約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅 約27×厚み約16.8)
アズワン品番64-7705-96
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具)
内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4
本体質量(g)452
外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具)
本体形状一体型
仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
1台
¥9,388
税込¥10,327
翌日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラベルサイズ(mm)20×10
面付5
アズワン品番64-0900-05
1個
¥599
税込¥659
欠品中
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁
材質スチール
色ワイヤー:ブラック
保証期間初期不良のみ
色(本体)ブラック
収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
用途貴重品の盗難防止に
材質ABS+ステンレス鋼材質
質量(g)630
ロックダイヤル式
鍵を安全に保管!ダイヤルロック式セキュリティキーボックス!大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。
セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1
材質ABS、アルミ合金
寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30
形態1個梱包:箱入り
1個
¥1,437
税込¥1,581
5日以内出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23787
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。
3桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
付属の鍵でも開錠できます。
U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。
縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁
付属品取扱説明書、鍵×2本
色ワイヤー:ブラック
色(本体)ブラック
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。
色白
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23788
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。
色白
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,630
税込¥3,993
7日以内出荷
クラウドサービス・SaaS向け ハードウェア認証デバイス
1台
¥9,388
税込¥10,327
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
用途セキュリティーサインナット専用鍵
トラスコ品番855-5743
材質本体:鋼(艶消しニッケルメッキ仕上げ)、リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
質量(g)4
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
1個
¥369
税込¥406
翌日出荷
2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質8号帆布
仕様底板付
付属品ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)350×250
マチ(mm)75
ポケットタイプ片面(透明)
ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)2.2
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)1.7
種類南京錠+ワイヤー
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:統一
1個
¥2,513
税込¥2,764
欠品中
複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
底板付きなので重いものを入れても安心です。バッグのふちをパイプ加工してあるので擦れにくく長持ち。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。持ち手付きなので重い荷物も楽に運べます。
鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)
用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。
材質8号帆布
仕様底板付
付属品ディンプル錠2個
寸法(幅W×高さH)(mm)350×250
マチ(mm)150
ポケットタイプ両面(透明)
ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
質量(g)79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
アズワン品番64-0895-40
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
オフィスやご家庭で使用されているネットワークハブの無断使用や誤使用によるネットワーク障害を防止するために空きポートに装着する鍵付プロテクタです。
RJ-45コネクタポートを丸ごとカバーします
鍵付なので、無断使用・誤使用を防げます
埃カバーとしても使えます
セット内容ロック本体×3、鍵×1
1式
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック
ロックシリンダー錠
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
材質(ヘッド)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
種別鍵:統一
質量(g)62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
アズワン品番64-0895-41
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ