材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質/仕上ステンレス
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法e(mm)4.58
頭部形状六角穴付き
寸法P(mm)0.25
穴の形状六角穴
寸法dc(mm)4.8
材質/仕上ステンレス
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)5
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)(呼び)2
表面処理ブラック
寸法e(mm)(最小)2.3
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
表面処理アロック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
[[BRPSS-S]]----オールステンレス
[[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール
水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し
1袋入数(個)1
寸法B(mm)2.5
寸法d(mm)1.2
寸法Db(Φmm)2.38
寸法L(mm)12
寸法M(mm)M5
寸法s(mm)0.7
寸法t(mm)2
ねじピッチ0.8
荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6
ねじ規格並目
セット内容スクリュージャッキ(J-25/J-37/J-61)×各2、六角穴付きボルト(M8×25/M8×55/M8×85/M8×115/M8×40/M8×70/M8×100)×各2、チップ付止めねじ×2、ワイヤーカットクランプ(L=75mm)×2、L型レンチ×1
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)48
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)23.5
寸法R(mm)45
適合インジケータRDSS
デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)24
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法M(mm)M6
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDPS・RDTS
材質ステンレス
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20
寸法d(mm)16
寸法G(mm)23.5
寸法H(mm)35.5
寸法L(mm)48
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)22
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)20
寸法R(mm)45
寸法W(mm)34
適合インジケータRDS
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)24
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法M(mm)M6
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDP・RDT
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」。食器洗い乾燥機対応。高い保温・保冷力「ステンレス真空2重まほうびん」。せんも本体もより小さくなって使いやすい。軽量&コンパクト。色・ニオイが残りにくい「ラクリアコート+(プラス)」。スポーツドリンクOK。本体丸洗いOK(※水中に放置しないでください)。口あたりが良い「なめらかな飲み口」。氷が入れやすい広口。ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」
色サンセットベージュ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 002
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・
セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレスマグボトルスクリュータイプのふたパッキンと栓パッキンのセットです。取り外しやすい形状で、簡単に洗えます。
材質シリコン
寸法(mm)(栓パッキン)40×10.5/(ふたパッキン)32×7
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
サビに強いステンレス製。
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。
平座金付き2本入りパック。
NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!
材質SUS304
セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
タイプSUSFBN40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質SUS304
タイプSUSFBN35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
材質ステンレス
種類スプロケット
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
材質SUS304
タイプSUSFBN50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
仕様タップM:M8
形状新B
種類スプロケット
列数1列
ボス長BL(mm)40
歯幅(T)(mm)14.6
チェーンNo.80
スプロケット形状B型
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)4.3
チェーンNo.35
スプロケット形状B型
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)2.8
チェーンNo.25
スプロケット形状B型
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
スプロケット形状B型
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
タイプSUSFBN60B
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)8.7
チェーンNo.50
スプロケット形状B型
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)7.2
チェーンNo.40
スプロケット形状B型
関連キーワード
1
2
3
次へ