「セメダイン ax-040」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。 主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮 ブラック タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-60~120 主成分アクリル変性シリコーン樹脂 硬化時間(分)30(23℃) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.25 指触乾燥時間(分)12 粘度(Pa・s)22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料製品カタログ(1.29MB) 製品カタログ(1.29MB) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(170g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着 危険物の性状非水溶性 被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
1本(170g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品ヘラ 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。 付属品塗布ヘラ・ノズル 使用温度範囲(℃)-60~+120 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.135L 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(135mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXゴールド(速硬化) セメダイン 動画あり
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(10mL)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%) 付属品ヘラ クリア 容量(mL)20 使用温度範囲(℃)-40~+120 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。) 主なワークパーツ
1個(20mL)
579 税込637
当日出荷

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU コニシ 動画あり
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ 動画あり
従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 危険物の類別非危険物 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

関連カテゴリ