223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
3,288 税込3,617
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(10個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。 材質砥粒:セラミック、基材:布 長さ(mm)330 幅(mm)10 砥材セラミック砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンセラミックスモールベルト
エコ商品
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。 材質砥粒:セラミック、基材:布 砥材セラミック砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(2個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
92,980 税込102,278
5日以内出荷

約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1袋(10個)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンドーテックコンドー セラミックス タブ(同幅用)
エコ商品
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンドーテックコンドー セラミックス タブ(異幅用)
エコ商品
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(2個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(2個)
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナベ小ネジ:白、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)アルミナ96 耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベ小ネジ:白、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)アルミナ96 耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質セラミックス 頭部形状なべ ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別一般工業用接着シール材 外観赤色 硬化前性状非流動 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度不溶 使用温度範囲(℃)-55~250 臭気特異臭あり 引火点(℃)80 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンポリイミドワニス
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング 使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr) 耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr) 耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし 塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr) 絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr) 塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中央精機吸着プレート
エコ商品
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央精機吸着プレート
エコ商品
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
適合MSS-100C用 材質多孔質セラミックス、アルミ合金 質量(kg)1 表面処理黒アルマイト梨地 平面度(mm)0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259,800 税込285,780
60日以内出荷

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
139,800 税込153,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8610 材質無機バインダー、タルク微粒子 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱レイヨン社製遠赤外線セラミックス練り込み糸セラフィ使用。天然抗菌剤キトサン練り込み糸ニューターフェルパークリン使用。指先ワイド設計で指通りなめらか履きやすい。
用途冬場の作業、レジャーに最適 指タイプ5本指 サイズ(cm)25~27 材質アクリル・ナイロン・ウール・ポリエステル・ポリウレタン タイプ五本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2足)
1,590 税込1,749
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S
エコ商品
半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。 仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4) 硬度(タイプA):28 保存方法冷蔵庫保管(0~10℃) 比重(23℃)1.03 伸び(%)370 引張強度(MPa)2.8 外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状 熱伝導率(W/mk)0.18 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 絶縁破壊強度(kV/mm)23
1本(100g)ほか
7,988 税込8,787
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。
用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング。金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)