35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンクラフト18-8丸型セルクル
材質本体:18-8ステンレス 質量(kg)0.18 品名・タイプセルクルリング
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内面にフッ素樹脂加工を施してありますので、型くずれな く中の物を取り出せます。
材質ステンレス/フッ素樹脂加工 品名・タイプセルクルリング
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レアチーズケーキやムースを作るときに便利なセルクル型です。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)120×45×120 品名・タイプセルクルリング アズワン品番65-1224-09
1個
519 税込571
当日出荷

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

レアチーズケーキやムース、調理にも使える便利なセルクル型です。
材質18-8ステンレススチール 寸法(Φ×mm)直径120×H45
1個(1個)
849 税込934
4日以内出荷

クッキー抜き型にもなるハート型セルクルです。
材質SUS430 寸法(mm)(1個あたり)120×H50 対応オーブン可、食洗機可 品名・タイプクッキー抜き型 電子レンジ不可
1個
329 税込362
4日以内出荷

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルゴン溶接で継ぎ目がなくきれいな仕上がり。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面にフッ素樹脂加工を施してありますので、型くずれな く中の物を取り出せます。
材質ステンレス/フッ素樹脂加工 品名・タイプセルクルリング
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下方に刃が付いているので、スポンジ生地やクッキー生地を抜くのに便利です。 ムースやアントルメの仕込みにも使えます。
材質ステンレス 寸法(mm)内寸:108×94×H55
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガークラウン18-8セルクル型丸
セルクルは枠だけの型です。天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。中の詰め物は流れ出ないものが適しています。錆びにくく扱いやすいステンレス製。
材質ステンレス鋼(18-8) 品名・タイプセルクルリング
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質18-8ステンレス 板厚(mm)0.8 品名・タイプセルクルリング
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルゴン溶接止め。
材質18-8ステンレス 板厚(mm)1 品名・タイプセルクルリング
1個
699 税込769
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルゴン溶接止め。
材質18-8ステンレス 板厚(mm)1 品名・タイプセルクルリング
1個
739 税込813
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太さ約1.9mm、ゆで時間12分前後です。ムール貝、アサリなどの魚貝のソースに合わせるのがお勧めです。
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(500g×24個)
13,980 税込15,098
3日以内出荷

1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

cottaオリジナル商品です。ステンレス製で強度があり、サビにくく、丈夫で長持ちです。焼菓子や冷菓に対応可能なセルクルです。
仕様食洗機:可、オーブン:可 材質ステンレス(SUS304) 外寸(mm)180×120×H50厚み1.2 品名・タイプムースリング
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス 種類ベーシック 品名・タイプクッキー抜型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MNH。取り付け方法 = NAMUR(ナムール)。ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 1250L/min。ソレノイドの消費電力 = 3W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
1個
19,980 税込21,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V)DC12 本体質量(g)315 取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A)3 画素数130560画素(480×272) ケーブル長(cm)50 電源コード(cm)250 画面仕様16:9(固定) 動作温度範囲(℃)-20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

ヤマニパッケージアムールガナッシュ
落ち着いたデザインで上質感が伝わるスタイリッシュな生チョコ用パッケージです。チョコレートトレー・グラシン紙・ピックがセットになっています。
用途ギフト用 材質フタ/身:紙 グラシン:グラシン紙 形状フタ・身式 数量(個)【パーツ】5
1ケース(100枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)