ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)
使用電圧範囲(V)8~17
材質プラスチック
寸法(mm)180×90×35
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-18~50
表示3LED(緑・黄・赤)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現!
レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます)
どこでも使える機能的デザイン。
熱くなったりスパークしたりする心配がありません。
連続してのテストが可能です。
LEDランプとボルテージで表示します。
仕様必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用
材質(テスター)耐酸性ABS樹脂
質量(kg)0.43
電圧8~19V DC(±005VDC)
使用範囲-18℃~50℃2.3-30Amp/hr10-500CCA
表示4セグメント 3LED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×190×38
保護機能逆接指示
ケーブルダブルケルビンクランプ
ケーブル長(mm)530
適合バッテリー12Vモーターサイクル用
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)
測定範囲100-2000CCA
ケーブル長(mm)約900
質量(g)約220
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)0~40
適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
サービス分類リサイクル・リビルト
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
サービス分類リサイクル・リビルト
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)
付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)
質量(g)670(プリンター用紙含まず)
電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)
表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)
測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応
判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換
表示範囲(mm)27.5×55
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)
LCD仕様COG
言語表示日本語、英語
BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP
通信距離(m)約10
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。
最高50MPaまで製作できます。
用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示
付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)
使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31
キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)
データホールドデータホールドボタンをONで動作
導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)201×98×52
分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV
機能6000 カウント、3 ~ 3/4 桁1000 V までの AC/DC 電圧を測定最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %抵抗、導通、およびダイオードテスト10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モードすばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃)
ディスプレイデジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回
寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間
動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
付属品同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタBNCコネクタ
使用電池9V型乾電池×1本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定
質量(kg)1.9
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227
機能VT・CT比設定アベレージ機能他
インターフェースRS-232C標準装備
測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。
トラスコ品番835-4190
セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル
材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属
質量(kg)6
2018年トラスコ掲載ページ3 0735
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
90日以内出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt
交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)
直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt
DUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)
DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気の通るもの、通らないものを調べる導通チェックを、よりダイナミックに行うことができます。
テスターマンを装着して、専用のリード線を調べたいものにあてると、電気を通すものは、光と音とプロペラの回転でお知らせします。
仕様プラスチック(ヘルメット部分)
その他ブザー、LED、プロペラモーター
付属品専用テストリード線
電源単3乾電池 2個
1個
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
表示方式LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300
撹拌容量(mL)最大2000
回転制御フィードバックコントロール
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途最高確度デジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池
寸法(mm)201×98×52
表示【カウント表示】50000
温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ(バーグラフ)0~2TΩ
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間3年
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP30
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF
確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)
放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定
付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1
質量(kg)1.9
出力D/A:電圧・電流・有効電力を3c同時出力/C+2Vf.s.
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227
機能VT・CT比設定アベレージ機能他
周波数特性45z~5kz
インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応
測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
入力抵抗[電圧]2.4MΩ[電流]7mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)
基本確度[1年電圧・電流・有効電力]±0.1%rg.±0.1%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)、[1年経過~3年]±0.1%rg.±0.2%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途使いやすさを追求したマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池
寸法(mm)201×98×52
表示【カウント表示】50000
温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ(バーグラフ)0~2TΩ
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間3年
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP30
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF
確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
不自由な測定環境でも最大限の柔軟性をもたらします。
マルチメーターを計測場所に設置し、取り外し可能なディスプレイを見やすい場所に置くことができます。
狭い空間でリードと計器を扱う必要がなくなります。
本製品により、機械または電気パネルがリミット・スイッチや絶縁部から物理的に離れている場合や、クリーン・ルームまたは危険区域のようにユーザーのアクセスが制限される領域の場合など、アクセス困難な場所で測定できます。
仕様●交流の True-rms:あり
測定範囲(DC電圧)0.1mV~1000V、(AC電圧)0.1mV~1000V、(DV電流)1mA~10A、(AC電流)1mA~10A、(抵抗)0.1mΩ~40MΩ、(静電容量)1nF~9999μF、(周波数)5Hz~50kHz
温度(℃)-40~+400
分解能(静電容量)1nF、(周波数)0.01Hz
機能真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定50 kHz までの周波数内蔵温度計により、別の機器を持ち運ばずに、温度を測定可能抵抗、導通、およびダイオードテスト低消費電力ワイヤレス・テクノロジーにより、測定点から 10 m までディスプレイを離すことができ、柔軟に使用できます。測定への干渉はなしディスプレイの着脱はマグネット式なので、必要なときに簡単装着プローブをしっかり目視し、より安全に電気計測を行えるように、機器を持たずに測定を行うことが可能ディスプレイを接続して、従来同様のマルチメーターとしても使用可能ディスプレイが計器に接続された場合、無線送信機が自動的に電源オフ自動電源オフにより電池を節約変化を自動的に捕捉する目的で最小/最大および平均を記録試験導通とダイオード大きな表示と明るいバックライトを備えた見やすいディスプレイ
その他の機能取り外し可能なディスプレイ
バッテリー単3アルカリ電池
レンジ自動/手動
電池寿命(時間)400
安全性CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
保証期間3年間
ワイヤレス通信周波数:2.4 GHz ISM バンド 10 m・レンジ
保護「外部」ゴム・オーバーモールド
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)53×93×193
バーグラフ表示バックライト:あり
保存データ種類最小/最大/平均
プラグソケットや照明器具の電気テスト、配線施工時、電池・電気モーター・電源などの機器・部品の分析・測定全般、電子回路の故障診断とトラブルシューティング
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
付属品ACアダプタ(型式・BA-6)
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
有効長(mm)トルクレンチ:255
表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力RS232C(準拠)、USBコネクタ対応シリアル通信
トルク測定範囲(N・m)0.2~10(最小~最大)
統計機能サンプル数・最小値・最大値・平均値
データメモリ1000
測定モードPEAK/RUN
リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒 任意設定可能)
最小目盛(N・m)0.001
合否判定10種類(A~J)
ゼロ調整範囲自動(クリアキーによる)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9272-73
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様接続タイプ = ワニ口クリップディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V消費電流 = 1mA電源 = メイン寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz動作温度 Min = 0℃IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ