20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど 厚さ(mm)1.6
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床用流し込みセメント アサヒペン 動画あり
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 グレー系 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:6 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフクリーニング機能に組石調デザインを合わせ持つ高機能サイディング。
用途外壁、サイディング 長さ(mm)3790 厚さ(mm)17 質量(kg)40 材質(表面)ガルバリウム鋼板 断熱材硬質プラスチックフォーム(ノンフロン) 面積(m2)10.976(3.326坪) 働き幅(mm)362
1セット(8枚)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


1枚
2,398 税込2,638
欠品中

凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。 柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合 適合(建物)新築専用 仕様45シート/ケース 厚さ(mm)20 寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法) 質量(kg)12
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐火性に優れております。(国土交通大臣認定(不燃材料)NM-8578) 容易に切断加工ができます。
用途アスベスト繊維を使用しない耐火仕切板です。 材質けい酸カルシウム 厚さ(mm)25 寸法(mm)1000×1000
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材 材質OSB合板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 幅(mm)910 長さ(mm)1820 寸法(mm)910×1820
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697 山数11山 働き幅(mm)640
1箱(5枚)
16,980 税込18,678
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モダンでくせがなく、自由自在に使える小幅なピッチ。様々な外観にフィットします。
材質鋼板:遮熱性フッ素 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16 保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法張り方:縦横 質量(kg/枚)4.2 関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB) 働き幅(mm)400
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)