128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 キー抜差位置 キーの外せる位置右上 キー位置左上(NC接点クローズのキー位置) 操作部キー形
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


取付穴径(Φmm)22 キー抜差位置 キーの外せる位置左上 キー位置右上(NC接点クローズのキー位置) 操作部キー形
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)




1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)






多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷

操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色) 保護構造IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 色(本体) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決! ホステージ制御 部分モード切替 省エネ・電源不要 操作ヘッド部外れ検出機能装備 キーはセキュリティ性の高い ピンタンブラー構造を採用 裏面ロック解除ボタン付タイプを用意 全機種ケーブル引き出しタイプ アース配線不要の二重絶縁構造 機械安全のための組み合わせ例
規格UL/C-UL、CE、TUV ケーブル長(m)5
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1 トラスコ品番308-6321 質量(g)100 製品質量(g)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ
エコ商品
材質ケース:PA66 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕 ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)Ui:250 本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700 動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80 接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値) ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯 安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による) 定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27 機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合) 電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁) 短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。 操作回数頻度:900回/時 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000 定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下 引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上) 動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.58MB) 速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外) 短絡電流(A)条件付:50(250V) 使用周囲湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ 用アクチェータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.58MB)
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ (オプション)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.58MB)
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)200以下 耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05~1m/s 電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度(Fzh)最小1300N 開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットSS-SS×1、六角穴付ボルトM4×35(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、EasyナットSS(M5)CN×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-PB×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2、EasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、スプリングワッシャーM4(ステンレス)×2、袋ナットM4(ステンレス)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×35(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、セーフティスイッチスペンサー×1、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工 タイプ一体型ホルダ 刃先角度(°)0 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工 勝手左勝手 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケット40-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

セット内容HS5B形安全スイッチ(水平/垂直可動タイプ操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケット45-SS×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャM5ステンレス小形丸×2、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、SEasyナットSS(M4)×2
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷