578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm)4 耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック
用途お子様の危険防止対策に 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100 仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)8以内 フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ大径フック型 機能自動巻取り式 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
1本
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクの引き出しや冷蔵庫の扉をロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、軟質塩化ビニール
1個
519 税込571
当日出荷

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティーロックアウト 日本緑十字社 動画あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m)3.5 仕様引寄せロープ標準装備 質量(g)1360 タイプ大径フック 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)50 ケース寸法(mm)150×120×67 最大衝撃荷重(kN)8 フック1ロックスチール フック全長(mm)195 ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120 仕様ベルト巻取り式 ベルト幅(mm)18 機能ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN)2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)200以下 耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05~1m/s 電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度(Fzh)最小1300N 開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

冷蔵庫のドアや引き出しをロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ナイロン
1個
539 税込593
3日以内出荷

安全ブロック 日本製 モノタロウ 動画あり
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様ストラップ:No.20ABRフック付 付属品引寄ロープ 質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67 ロープ長さ(m)6 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)2.0以下 最大使用荷重(kg)30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN)8.0以下 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m)約6 取扱説明書(2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様セーフティーロック付、2点吊り用
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫のドアや引き出しをロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、ステンレス
1パック(2個)
869 税込956
当日出荷

仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式 材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:730/5; 730N/5 質量(g)2
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ティーズプロダクトスタンダードトランク LP-10
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア 材質FRP製 本体質量(kg)約7.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610 許容積載荷重(kg)約10 容積約146L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクの引き出しや冷蔵庫の扉をロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、軟質塩化ビニール
1パック(2個)
679 税込747
3日以内出荷

1個
989 税込1,088
翌日出荷

H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様セーフティーロック付、2点吊り用
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ティーズプロダクトスタンダードトランク MB-30
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーズプロダクトスタンダードトランク LB-20
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×480×630 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×690
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーズプロダクトスタンダードトランク LP-8
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア 材質AES製 本体質量(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×550 許容積載荷重(kg)約12 容積約132L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×610
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティーズプロダクトスタンダードトランク LP-5
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア 材質FRP製 本体質量(kg)約6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490 許容積載荷重(kg)約12 容積約99L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×550
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700
1個
83,980 税込92,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×480×630 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×690
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア 材質FRP製 本体質量(kg)約7.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610 許容積載荷重(kg)約10 容積約146L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。 スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。
ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア 材質FRP製 本体質量(kg)約7.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610 許容積載荷重(kg)約10 容積約146L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軟削材・難削材の仕上加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC8150 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟削材・難削材の仕上加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC8150 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)