光沢維持・耐汚れ性・耐BHM性
”NEWプレステージテクノロジー”を搭載し、汎用ワックスでは実現できなかったマルチ耐久性能を保持。
進化した”NEWプレステージテクノロジー”のスタンダードモデル。
アズワン品番64-8883-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
寸法(mm)約Φ25×10
質量(g)6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。
<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍
仕様距離測定スケール(m):40~200
付属品ストラップ
本体質量(g)40
対物レンズ有効径(mm)10
1000m先の視野(m)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。
セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個
材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP
質量(kg)0.7
長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280
適合年齢(歳)6以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ゴルフクラブの持ち運びがラクラクでスロープレーの防止にもなります。クラブを4~5本収納可能でセルフプレー時のクラブの持ち運びが楽になります。クラブ忘れ防止にもなります。バリエーションに富んだ圧倒的な種類のデザインをラインナップ、コースだけでなく練習場での使用にもおすすめです。握りやすい大型グリップ、収納しやすいフロントポケット、グローブホルダーなど、ミニバッグとしての機能も充実です。
用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなしなどの練習などに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×800×190
付属品ショルダーストラップ
材質布
一打一打をサポートするツールセット。『ターゲットフォーク』パター時の傾斜が読める。ディボットの修復も可能。『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。『ターゲットマーク』マグネット付きなのでお使いのキャップに付けてプレイ可能。これらのツールを一つに収納できる専用レザー腰袋付き。
全長(mm)210
質量(g)154
RoHS指令(10物質対応)対応
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約180(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-81
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
衝撃吸収樹脂アイオノマー&モルフォロジーコントロールによる抜群の光沢維持性!。傷付きを最小限に抑えるその強靭な皮膜が、膜厚感のある高品質な仕上がりを長期間維持。従来のワックスに比べ、乾燥が速く、ワックスの塗布作業がスムーズに行えます。また、冬場の温度の低い時や、梅雨時の湿度の高い悪条件下でも優れた乾燥性を発揮し、ツヤ引きなどワックスの仕上がりを損ねる心配なく、ツヤの高い抜群の仕上がりが得られます。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材など
トラスコ品番470-5351
種別樹脂ワックス(水性)
質量(kg)20
標準使用量80m2/L 1缶で約1440m2(1回塗り)
アズワン品番64-8883-37
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
付属品止めねじ
適合SB-24・32
材質スチール、(クラブホルダー)EVA樹脂
釣竿発送時の梱包などに便利
厚さ(mm)5
寸法(幅W×高さH)(mm)2200×527(厚み5)
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
厚さ(mm)クリップ/6
寸法(幅W×高さH)(mm)24×33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
我が家がゴルフ場に大変身。家族と一緒に遊び感覚で楽しもう。
付属品パター1本(組立式)・ボール(白5球・黄色5球)付、単三アルカリ乾電池2本使用(別売)。
材質本体:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、パター:グラスファイバー・ポリプロピレン
質量(g)約1700
サイズ(cm)本体組立時:幅約35×奥行約54×高さ約6×マット長さ約200
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ケガ予防と動ける体の準備を行うプログラムとウォーミングアップポールです。プロゴルファーのトレーナーも務めるトータルゴルフフィットネスと共同開発した製品で、高さ、長さを活かしプレー前にしっかりと柔軟が行えます。
付属品ポール貼り付け用メニューイラストシール、説明書(ストレッチメニューシート)
セット内容ウォーミングアップポール1本
材質アルミ、合成ゴム
色ブラック
質量(g)約280
耐荷重(kg)約25(加締め部耐荷重)
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×900~1610
アズワン品番65-0309-70
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式
測定範囲6-1200(yd)
質量(g)約205(電池除く)
電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41
測定範囲(m)5-1090
対物レンズ有効径(mm)22
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)17
実視界(°)6
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ゴルフクラブのケア、これ1枚!ゴルフクラブヘッド、シャフトなどの汚れに。
しなやかな柔らかさで大事なクラブをキズつけにくく、きれいに拭き上げます。
くさび状断面で細かい汚れもしっかりふき取る。
クラブヘッドの溝の汚れまでスッキリ。
優れた吸水性で水滴の拭き取りにも。
区分新品
寸法(cm)約26×38
材質ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)0.2
色ブルー
1枚
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応ソリッドリング#6、ゼクシオンブラック240lb
強度105lb(47.7kg)
号数11/0
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応ソリッドリング#6、ゼクシオンブラック180lb
強度79lb(36.1kg)
号数9/0
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#6、ゼクシオンブラック140lb
タイプルアー用フック
強度63lb(28.9kg)
号数7/0
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
・高強度液晶ポリエステル繊維『Zxion(R)』(ゼクシオン)を採用した複合メタルライン「鮎 水中糸 ZX複合メタル」を使用した完全版仕掛。
幅(m)長さ調整:8~10
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック110lb
タイプルアー用フック
強度44lb(20.3kg)
号数4/0
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック110lb
タイプルアー用フック
強度32lb(14.5kg)
号数3/0
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
対応ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lb
強度50lb(22.8kg)
号数6/0
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック140lb
タイプルアー用フック
強度47lb(21.5kg)
号数5/0
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ジガーミディアムチェイスに掛かり&ホールド力を高めたツインフックタイプ登場!!。キハダ・マグロ類・ヒラマサなど大型魚狙いにオススメです。フック:ジガーミディアムチェイス。・パワー系ジギング実績No.1。組糸:高耐久組糸。・ゼクシオンブラック。・破断不能ソリッドリング
用途釣り・ルアー
適合ソリッドリング#5、ゼクシオンブラック110lb
タイプルアー用フック
強度27lb(12.5kg)
号数2/0
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
・高強度液晶ポリエステル繊維『Zxion(R)』(ゼクシオン)に高比重タングステンをスパイラル製法で巻き付けた複合メタルライン。・比重「3.8」で水切れが良く、泳がせ釣りから引き釣りまでオールラウンドに対応。・特殊コーティング加工により表面が滑らかになり、目印の移動時の樹脂剥がれなどのトラブルをさらに減らしました。・仕掛け作りやフィールドで確認しやすい「オレンジカラー」
色オレンジ
関連キーワード