用途放熱用
タイプCPU、パワーICの放熱用
使用温度範囲(℃)-40~150
比重2.30(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
臭気微臭あり
揮発分0.5%(150℃/24h)
外観白色グリース状
混和ちょう度300
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
溶解度不溶
危険等級その他のもの
離油度(%)0.5(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
耐荷重(kg)5
定格入力電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手・左勝手がなくとても便利です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。
PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本
材質JIS G 3302 SGH340
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
付属品取付ねじ×2本
色ベージュ
本体質量(g)約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55
適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用
定格容量(W)合計600まで
アズワン品番65-0529-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)
コネクタ単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)対応
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすいガゼット袋。・中身を確認しやすい透明タイプ
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)0.012
質量(kg)概算:9.81
高さ(mm)1300
縦(mm)1300
横(mm)1300
素材HDPE
折りたたみ寸法(mm)1300x1950
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
欠品中
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4820
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZR
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度P
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。・被せやすいガゼット袋。・中身を確認しやすい透明タイプ
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)0.02
高さ(mm)500
素材LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番126-6048
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZG
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度S
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
厚さ(mm)6
砥材ZG
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621
使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。
材質アルミ
質量(kg)6.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)8
タイマー加熱/0~2.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1543-0801
TKG品番(2017)6-1373-0801
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
材質ジュラコン(R)
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶(18L)、ペール缶用のポリエチレン製内袋です。・使用しやすいガゼット袋。・開きやすい底面Xシール
用途一斗缶、ペール缶の内袋として
材質PE
厚さ(mm)0.05
質量(kg)12.54
高さ(mm)575
縦(mm)250
横(mm)250
折りたたみ寸法(mm)250×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(400枚)
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。
ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
缶の逆さ使用が可能です。
バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
用途金属機器の油汚れ洗浄。
トラスコ品番855-5921
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥609
税込¥670
当日出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6
ダヴィンチPro EVO専用 取り外し式金属板プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,979
税込¥6,577
当日出荷
ダヴィンチPro EVO専用 レーザーモジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
ダヴィンチPro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm
寸法(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,799
税込¥28,379
当日出荷
ダヴィンチPro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm
寸法(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,799
税込¥32,779
7日以内出荷
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315
セット内容LED用直流電源PWMコンバータ
定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA
出力方式PWM
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。
用途モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。
材質ABS
質量(g)16
寸法L(mm)58.5
寸法H(mm)6.6
寸法W(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
LED交換可
引掛シーリング取付式
吊高さ調節可能
調光可能(5%~100%)
フランジタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
ベース径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23
ベース径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ