36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数6000回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高千穂交易TK定荷重バネ
RoHS
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。 材質アルミ引き抜き材 2018年トラスコ掲載ページ2 0089
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライディングクローザー用部品です。
適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用 材質(ケース)スチール 材質(シャフト)亜鉛ダイカスト 材質ゼンマイバネ:ステンレス
1組
17,980 税込19,778
当日出荷

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様水平式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)15.5~19.6N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷


引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。
用途各種墨付け作業に。 糸の長さ(m)10(自動巻取り5m) 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・シリコンゴム・ゴムバネ(ゼンマイ)/ステンレスカルコ/ABS樹脂・ゴム針/バネ鋼)つぼ糸/ナイロンスポンジ/セルロース 質量(g)120
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 仕様スイピタ無し トラスコ品番816-4425
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
949 税込1,044
3日以内出荷

シム&ゲージSUP10焼入れバネ鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
厚さ(mm)2 長さ(m)1
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シム&ゲージ焼入れリボン鋼
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用 トラスコ品番828-5076 材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス 質量(g)880 タイプ屋外使用可 ベルト幅(mm)30 使用温度範囲(℃)-10~50 ベルト長さ(m)3.7 ベルト色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く) 端末仕様クロスフック 材質(ベルト)ナイロン(黒) ベルト厚(mm)0.5 マグネットネオジム磁石2個付 適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

MR-9115 ロボタイミー エレキット 動画あり
エレキットロボタイミー
ロボタイミーはプラスチック製のゼンマイをグルグル巻いてパワーを生み出すメカ工作キットです。メカはゼンマイで動くので、乾電池もモーターも使用しません。パーツの組み換えで 3 タイプのメカを作ることができます。
本体質量(g)ロボ:110、ロボカー:105、ロボタイマー:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ロボ:122×80×145、ロボカー:78×140×78、ロボタイマー:72×96×205 駆動方式ゼンマイバネ 構成部品137点
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。 仕様スイピタ400g付 材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン 質量(g)225 本体寸法(mm)125×100×35 糸の長さ(m)5 適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg) 材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
1個
37,000 税込40,700
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.08MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.08MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-04 トラスコ品番463-9928 質量(kg)7.79 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)60~80 初動開扉力(N)7.0~8.0
1セット
43,980 税込48,378
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-02 トラスコ品番463-9871 質量(kg)5.9 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)3.5~4.6
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-04 トラスコ品番463-9910 質量(kg)6.25 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)60~80 初動開扉力(N)7.0~8.0
1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/ゼンマイバネ方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) 適合引込バネ/PS-02 トラスコ品番463-9880 質量(kg)7.43 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)10~30 初動開扉力(N)3.5~4.6
1セット
38,980 税込42,878
8日以内出荷

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。 最大ストローク(mm)1500 制御方式流体摩擦抵抗方式 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 仕様水平式
1セット
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)