車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口
特性防塵
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1500
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT
電線許容電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
平型プラグは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
色グレー
種類プラグ
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2
適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色ホワイト
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状2P・スイングプラグ
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。
許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。
電源コードS-VCT3.5sq×10m
接地3P-20A-250V
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
新リモコンソケット対応の10m延長コード
対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付
材質本体:アルミ・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2
寸法(mm)85×53×31
質量(g)約120
消費電力(W)合計:150
保証期間購入日から一年間
コード長さ(cm)70
USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ ロング
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。
タイプタップ用
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載のコードタイプソケット。
約4mの延長コードがついており、リアのドラレコ設置にも使用可能。
通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。
定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大3Aまで
DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。
定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
コード長さ(m)4
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。
適合【コンタクトピン】QI-ZU
ピッチ(mm)2.54
極数3
1パック(20個)
¥388
税込¥427
当日出荷
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 12A 125V
定格電流(A)12
定格消費電力(W)1200
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT
電線許容電流(A)12
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数母線:3、支線:2
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25
電線仕様-芯数母線:2、支線:2
分岐数10
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下
リング外径(Φmm)90
サイズ(mm)130×355
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
色乳白
トラスコ品番492-4312
質量(g)20
定格15A125V
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質樹脂
電流(A)4.9
消費電力(W)450
電源AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
本体質量(kg)1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2)
定格使用時間(分)30
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977)
質量(kg)5.2
電流(A)5.8
電源AC100V・560W
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360
穴径(mm)ブレード:25.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ
仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323
アズワン品番65-7801-79
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、ロータリドライブ 8UC6 と互換性があります。長さ: 600 mm 幅: 10 mm 高さ: 10 mm
仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:動作機構: 8UC6●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1375
アズワン品番65-7796-55
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り
■ダブル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
1袋(2個)
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入り
■シングル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
1袋(2個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入り
■ダブル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
1袋(2個)
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
クラシカルウインカー(2個入り) クラシカルスリム&シャープタイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入り
■シングル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
1袋(2個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り
■ダブル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■オプションでLED化が可能!!
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
1袋(2個)
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル71タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入り
■シングル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■オプションでLED化が可能!!
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ベーシックウインカー(2個入) ベーシック砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入り
■ダブル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■ビスがない!!見た目スッキリ、スナップフィットレンズ!!
■オプションでLED化が可能!!■アフターパーツウィンカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウィンカー「ベーシックウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10x20mmボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
1袋(2個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入り
■シングル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■オプションでLED化が可能!!
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色CL
1袋(2個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
クラシカルウインカー(2個入) クラシカル砲弾タイプ(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入り
■シングル球(バルブ無し)
■ダイレクトアースタイプ
■オプションでLED化が可能!!
■【ボディ】:亜鉛ダイキャストメッキ仕上げ 【レンズ】ポリカ-ボネート■ロングセラーで根強い人気の従来型をリニューアル・アップデートした「クラシカルウィンカー」
・ステーをウィンカーボディと一体化したスリムなデザイン。(スチール製M10x40mmスタッドボルト・ナット・ワッシャー付き)・シングル、ダブルの2種類のソケットを用意しました。(対応電球はG18型。別売り。)
・アースコード標準装備。
・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。
レンズ色OR
1袋(2個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ