30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用 材質特殊鋼(焼き入れ) ソケット差込角(mm)5
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホーザンソケットアダプター
エコ商品
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)60 質量(g)20 差込角(mm)6.3(1/4”sq) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)チタン合金ソケットセット18ヶ組
エコ商品
従来工具に比べ42%軽量しました。従来の作業工具で使われるクロムモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で、作業性・安全性が向上します。 耐食性に優れており、海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。
用途非磁性であるため強力磁場にある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。 セット商品数18 トラスコ品番853-1540 差込角(mm)5角差込 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16"(8mm)H ヘックスビット 全長32mm
エコ商品
寸法L(mm)32 差込角(mm)DIN3126 C8ビット 寸法D(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)チタンスピンナハンドル
エコ商品
トラスコ品番853-1889 差込角(mm)5角差込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)チタンラチェットハンドル
エコ商品
全長(mm)250 トラスコ品番853-1886 差込角(mm)5角差込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
欠品中

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 差込角(sq.)Φ75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 差込角(mm)9×12 材質クロムバナジウム鋼 差込角凸(mm)9×12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 材質(グリップ)メタル 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途一般締付作業 負荷方向 サービス分類オーダー・加工
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東日製作所半自動エアトルク
エコ商品
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用 組み立て、量産用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)908 差込角(mm)10 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)60~440 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.8 有効長(mm)923 適合交換ヘッド440Q、S、R
1本ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)チタンユニバーサルジョイント
エコ商品
トラスコ品番853-1815 差込角(mm)5角差込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

差込角(mm)9.5・21 サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角 適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±2 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂
1個
439,800 税込483,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)970 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40 有効長(mm)900 材質(グリップ)メタル 頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5 適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18 角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5 トルク調整範囲(N・m)60~420 最大トルク時の手力(N)467 校正証明書一般校正 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様トレサビリティ体系図付 全長(mm)970 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40 有効長(mm)900 材質(グリップ)メタル 頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5 適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18 角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5 トルク調整範囲(N・m)60~420 最大トルク時の手力(N)467 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正 サービス分類オーダー・加工
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷