産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
付属品ソケットホルダ
差込角(mm)9.5
穴角12角
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
穴角12角
付属品ソケットレール
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
トラスコ品番369-8441
セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
穴角12角
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-4434
セット内容【ソケット12角】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、ソケットホルダー(SH412)
質量(kg)0.96
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0111
穴角12角
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-4426
セット内容【ソケット12角】10、12、13、14、17、19、ソケットホルダー(SH406)
質量(kg)0.43
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴角12角
トラスコ品番811-8318
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
穴角12角
差込角(mm)12.7
トラスコ品番781-1233
セット内容4DB-12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)
質量(kg)0.91
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
穴角12角
トラスコ品番810-9746
セット内容3DB-14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)
質量(kg)0.64
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
用途9.5sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
ハンドルソケットレール
用途12.7sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。
ハンドルソケットレール
全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。
用途アルミホイール用ソケット(12角)4種セットです。
セット内容4ST-D17・19・21・22
質量(g)1180
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に
トラスコ品番197-9002
材質特殊鋼
品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)
質量(g)1870
差込角(mm)9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
送り角度(°)5
アズワン品番64-8769-47
ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
ソケット形状12角
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
穴角12角
トラスコ品番811-8366
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
用途12.7sqディープソケット(12角)セットです。
ハンドルソケットレール
めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質構造用鋼
対辺12角
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。
差込角(mm)12.7
付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)
トラスコ品番818-8749
セット内容10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)1.8
石油化学工場、爆薬工場、花火工場、塗料工場、精油所、火力発電所、タンカーなどで使用できます。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
36~60mmまでの一般産業において特に使われているサイズをそろえた7個組のセットです。
差込角(mm)19.0
トラスコ品番280-5944
質量(kg)24.5
ソケット内容(6角)36、38、41、46、50、55、60
ハンドル内容ラチェットハンドル(W140R)エクステンションバー(W255)スピンハンドル(W257)スライディングバー(W256)
認定取得米国認定機関FMRC
1セット
¥559,800
税込¥615,780
翌日出荷
石油化学工場、爆薬工場、花火工場、塗料工場、精油所、火力発電所、タンカーなどで使用できます。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
10~32mmまでの必要サイズを揃えた22個組のセットです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番280-5936
質量(kg)7.3
ソケット内容(6角)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32
ハンドル内容ラチェットハンドル(W141R)エクステンションバー(W280)スピンハンドル(W283)スライディングバー(W281)
認定取得米国認定機関FMRC
1セット
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
用途9.5sqディープソケット(12角)セットです。
ハンドルソケットレール
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
穴角12角
付属品ソケットレール
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
トラスコ品番811-8308
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
穴角12角
トラスコ品番811-8362
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
穴角12角
トラスコ品番811-8319
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
穴角12角
トラスコ品番811-8310
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
付属品ソケットレール
トラスコ品番821-8949
セット内容11点
材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)6.35
ソケット内容2405M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1セット
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
穴角12角
トラスコ品番811-8309
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
穴角12角
トラスコ品番395-6369
セット内容3D-10L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)1.3
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
形状12角、ホルダー付
穴角12角
差込角(mm)12.7
トラスコ品番395-6377
セット内容4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
質量(kg)1.92
1セット(12点組)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルト、ナットが欠けにくい構造です。ハンドル付きの上部なスチールケースに入っています。
差込角(mm)12.7
ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32
トラスコ品番855-4433
セット内容15
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)428
2018年トラスコ掲載ページ4 0154
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ