728件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)21 差込角(mm)12.7 全長(mm)100 寸法D1(Φmm)27.5 寸法D2(Φmm)25.0 寸法l(mm)28.5 質量(g)207 トラスコ品番853-2246 材質クロームモリブデン鋼
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ モノタロウ 動画あり
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)85 差込角(mm)12.7 寸法D1(Φmm)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18 寸法sq.(mm)12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ12角 寸法E(mm)20 軸(mm)6.35 穴角12角
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440 全長(mm)110 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 深さ(mm)21
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86 外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用。建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に。作業性に優れたセミロング。サビに強いクロームメッキ仕上げ。
軸径(Φmm)(六角)6.35 全長(mm)80
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm)12.7 寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番823-0850 セット内容BP49-17、19、21 質量(g)560 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに ソケット形状12角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)21×17 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)144 長さ(mm)65 寸法D1(Φmm)29.2 寸法D2(Φmm)24
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット 21mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)50 差込角(mm)19 コード105-8229 アズワン品番64-4816-25 適合OリングRAS322S
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm 材質クロームモリブデン鋼(SCM440) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)12.7 タイプ6角 ソケット形状6角
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm)6.35 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷


バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合ピン/P3020SOリング/RP20S 寸法D2(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングソケット 21mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
材質構造用鋼
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1セット
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19 適合ピン/P4033SOリング/RAS322S 材質構造用鋼 ソケット形状6角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)