「ソケット 22mm ホイール」の検索結果

65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)100 質量(g)200 寸法D2(Φmm)22
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法L(mm)110 寸法l(mm)32 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2 寸法e(mm)18 寸法L2(mm)100 寸法D3(mm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18 寸法sq.(mm)12.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールナット用インパクトソケット(22mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼 グレー タイプディープ 二面幅(mm)22 アンビル1/2" (12.7mm)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)60 質量(g)140 寸法D2(mm)21 寸法l(mm)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品 材質クロームバナジウム 仕上メッキ処理
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。 差込角(sq.)12.7(1/2") 全長L(mm)100 寸法D2(mm)25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 全長(mm)110 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 二面幅(mm)22 先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 差込角(mm)12.7(1/2sq) セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド 材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86 外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0 ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm)12.7 寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番823-0850 セット内容BP49-17、19、21 質量(g)560 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7 全長(mm)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。 全長L(mm)60 寸法l(mm)17
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ホイールソケット用プロテクター
インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1個
159 税込175
当日出荷

薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。 差込角(sq.)12.7(1/2") 寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21 セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21 質量(g)595 全長L(mm)100 寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)22 適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45 エスコ品番EA164ED-22 全長(mm)100 質量(g)620 外径(Φmm)34.3 寸法D1(mm)34.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。
用途アルミホイール用ソケット(12角)です。 寸法D2(mm)24
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)180 寸法D2(Φmm)24
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。
用途アルミホイール用ソケット(6角)です。 寸法D2(mm)24
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
用途インパクトソケット 質量(g)258 寸法(mm)22
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6 アズワン品番68-1818-78
1セット
24,900 税込27,390
翌日出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
セット内容<セット内容>ソケット(6角):17・19・21・22mm4点セット 全長(mm)100 質量(g)900 型番HA404LN 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7827-37
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1個
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット 差込角(sq.)12.7(1/2")
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)