全長(mm)65
質量(g)500
対辺(mm)34
外径(Φmm)49
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-50
1個
¥7,380
税込¥8,118
8日以内出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47
質量(g)398
対辺(mm)34
外径(Φmm)47
全長L1(mm)67
差込角(inch)1
寸法t1(mm)24
寸法t2(mm)34
アズワン品番64-2243-19
外径d2(Φmm)43
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
全長(mm)65
対辺(mm)34
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-12
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
用途手工具用
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(sq.)25.4(1/1")
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])25.4[1]
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法L(mm)110
寸法D2(Φmm)54
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
仕様ソケット奥内径(d3:mm):43ソケット部外径(d1:mm):66
質量(g)707
対辺(mm)50
全長L1(mm)80
差込角(inch)1
寸法t1(mm)34
寸法t2(mm)47.5
アズワン品番64-2243-23
外径d2(Φmm)48
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)25.4
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角
差込角(inch)1
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
穴角12角
差込角(sq.)25.4
差込角(inch)1
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-34
全長(mm)62
質量(g)690
外径(Φmm)54
寸法D1(mm)54
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
寸法L(mm)102
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)34
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
差込角(inch)1
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FC-34
全長(mm)108
質量(g)1100
外径(Φmm)51
寸法D1(mm)51
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)34
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
寸法L(mm)108
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)25.4
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)49
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
関連キーワード