1,788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6620 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット グレー 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60・70 寸法D1(mm)71.0 使用流体 最高使用温度(℃)40
1個
499 税込549
4日以内出荷



1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番850-6361 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。 形状ソケット 質量(g)168
1個
518 税込570
当日出荷

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ソケット 12角 19sq モノタロウ 動画あり
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)19 穴角12角
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途自動車用スパークプラグ交換用。 全長(mm)63.5 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6343 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60 使用流体 呼び径(A)50A 最高使用温度(℃)40
1個
528 税込581
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など トラスコ品番469-5844 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 質量(kg)1.59 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)144 寸法d(mm)62.2 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)102
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

CLVS50 エスロン クリーン継手 バルブソケット 50 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5951 濃紺 質量(g)168 寸法R2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】50 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70 呼び径(A)50A 最高使用温度(℃)60
1個
599 税込659
翌々日出荷


1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

差込角(sq.)9.5 先端サイズT50 先端形状トルクス トラスコ品番853-1732
1個
999 税込1,099
当日出荷

適合UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用 タイプ小便器排水ソケット(床置用)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


HCLS50 エスロン HTクリーン継手 ソケット 50 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6228 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)195
1セット(2個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

CLS501 エスロン クリーン継手 ソケット 50×40 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5892 質量(g)185 呼び径50×40
1個
569 税込626
4日以内出荷

CLS503 エスロン クリーン継手 ソケット 50×30 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5893 質量(g)167 呼び径50×30
1個
569 税込626
5日以内出荷

CLS504 エスロン クリーン継手 ソケット 50×25 セキスイ CADデータあり
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5894 質量(g)180 呼び径50×25
1個
569 税込626
3日以内出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436786(SK11・DSLソケットLN50・S-OL50CL130) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)52.2×23 質量(g)77 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

HCLS501 エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×40 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6229 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)105
1セット(2個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

HCLS503 エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×30 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6230 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)154
1セット(2個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

HCLS504 エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×25 セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6231 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理 形状ソケット 質量(g)155
1セット(2個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
515 税込567
翌日出荷

仕様プラグ/ソケット = ソケットオス/メス = メス定格電流 = 50Aコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1475 アズワン品番65-7674-17
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●極数:50●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7893 アズワン品番65-7725-56
1個
9,798 税込10,778
欠品中

。Samtec 基板用ソケットは、高速アース面ソケットストリップを備えています。0.635 mm ( 0.025 インチ)ピッチ 最高9.5 GHz / 19 Gbps 最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm Extended Life Product (E.L.P.)
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QSH●コード番号:208-9036 アズワン品番65-7691-33
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷