見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃煮物型の使用例
容量(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×102×30
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×26
容量(mL)70
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×27
容量(mL)65
容量(mL)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×30
TKG品番9-0416-1201
TKG品番(2017)6-0374-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。ほうれん草の小鉢 野菜型の使用例
容量(mL)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×96×13
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃トマト型の使用例
容量(mL)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×27
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃エビフライ型の使用例
容量(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×118×25
スライスだけじゃない、充実のおろしプレート付き調理器セット
全部まとめてコンパクトに収納可能
用途スライス・おろし・荒目おろし・チーズ、薬味おろし
セット内容収納ケース・受皿・安全ホルダー・おろし・スライサー・チーズ薬味おろし・荒目おろし
材質(フード・受け皿)AS樹脂、(本体・調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃部)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム
寸法(mm)(収納時)90×100×200、(プレート)70×135×5
質量(g)395
耐熱温度(℃)フード・受け皿・台座・調理プレート:80 滑り止め:200
1セット(7点)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
容量(mL)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25
TKG品番9-0416-0901
TKG品番(2017)6-0374-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
容量(mL)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25
TKG品番9-0416-0801
TKG品番(2017)6-0374-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
容量(mL)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×111×25
TKG品番9-0416-1001
TKG品番(2017)6-0374-1001
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
容量(mL)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×119×30
TKG品番9-0416-1101
TKG品番(2017)6-0374-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
DEMARLE FLEXIPAN ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。《オーブンから冷凍庫まで》・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。《取り出しが簡単!》・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。 冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。《優れた耐久性!》・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。《洗浄が簡単》・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。 従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:600×400フランス製
材質グラスファイバー/シリコン
内径×高さH(Φmm×mm)70×60
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
寸法(横×縦)(mm)600×400
TKG品番9-1106-1701
TKG品番(2017)6-0984-1401
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ボックス内の発熱シートが、素早く高温に温まるので、魚を短時間でしっかり加熱します。魚の飛び散りを防ぐボックス型なので、レンジ庫内が汚れません。発熱シートはシリコーン樹脂加工されているため、魚がさらっとはがれて身くずれしません。ボックスは連続して2回まで使用できます。魚焼きグリルなどを使わないので、後かたづけが簡単です。
マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:48×48×H29.5mm
材質シリコン
間口W×奥行D(mm)300×175
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
メニューに応じて使い分けられる大小セットの型抜きです。
手にソフトなプラスチックキャップ付。
食器洗浄機○
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
これさえあれば、こわくない。スライサーの必需品。
手指をガードしながらしっかりつかめます。
材質ABS樹脂
質量(g)22
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×100×30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質シリコン
容量(mL)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×115×25
TKG品番9-0416-0701
TKG品番(2017)6-0374-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
食性重視のボトムI字型アクション+ソフトダート。ボトムマジックは元々トラウトルアーとしてリリースされたのだが、その独特の形とアクションは他の魚種にも適用可能と考えました。ボトムで立つ姿勢と切れの良いダートアクションは、。エリアトラウト用そのままに65mmと75mmの新たなサイズ展開を加えることで、淡水やソルト、魚種問わずオールラウンドで釣果を出すことに成功。フックは太軸のダブルフックを搭載し、根掛かりを気にせず使用することができます。
タイプSinking
1.他のメーカーよりも全体的に軽く壁に隙間がないので、清潔に保存でき洗浄も効果的に行えます。
2.38mmのスプラッシュガードがラック内の水を維持するので効果的に洗浄でき、また、グラスの保護にも役立ちます。
3.人間工学的にデザインされたハンドルで持ち運びが非常にスムーズです。
4.他のメーカーのラックとの積み重ねも可能です。
5.底部がV型になっているので水がはけやすくなっています。
6.底部のフチもスムーズで角が丸くなっているので、運びやすく怪我も減少します。
7.仕切り隅に指先が入るスペースがありますので、取り出しが容易です。
8.丈夫なコポリマー樹脂製で、化学品や熱に強いので末永く使えます。
9.一体成形のピンを使用しているので丈夫で、ネジ、リベット、ボルトなど不要でさびたりしません。
10.食器洗浄機にどの方向からでも入れられ、方向を揃える手間がかかりません。
キャンブロカムウェアラックのベースカラーはソフトグレーです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:501×501×H101mm●仕切内寸法:457×457mm●有効深さ:67mm●NSF●重量:1.65kg●コード番号:AF1052
アズワン品番67-6881-43
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
関連キーワード