22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×26 容量(mL)70
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃煮物型の使用例
容量(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×102×30
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×27 容量(mL)65
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三信化工シリコン 型
材質シリコンゴム製 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

容量(mL)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×30 TKG品番9-0416-1201 TKG品番(2017)6-0374-1201
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。ほうれん草の小鉢 野菜型の使用例
容量(mL)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×96×13
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱するだけです。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
ブルー 材質シリコン 耐熱温度(℃)-30~220
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(mL)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25 TKG品番9-0416-0901 TKG品番(2017)6-0374-0901
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃エビフライ型の使用例
容量(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×118×25
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃トマト型の使用例
容量(mL)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×27
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×119×30 TKG品番9-0416-1101 TKG品番(2017)6-0374-1101
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

容量(mL)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×111×25 TKG品番9-0416-1001 TKG品番(2017)6-0374-1001
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スライスだけじゃない、充実のおろしプレート付き調理器セット 全部まとめてコンパクトに収納可能
用途スライス・おろし・荒目おろし・チーズ、薬味おろし セット内容収納ケース・受皿・安全ホルダー・おろし・スライサー・チーズ薬味おろし・荒目おろし 材質(フード・受け皿)AS樹脂、(本体・調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃部)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)(収納時)90×100×200、(プレート)70×135×5 質量(g)395 耐熱温度(℃)フード・受け皿・台座・調理プレート:80 滑り止め:200
1セット(7点)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

容量(mL)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25 TKG品番9-0416-0801 TKG品番(2017)6-0374-0801
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シリコン 容量(mL)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×115×25 TKG品番9-0416-0701 TKG品番(2017)6-0374-0701
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

試食用スプーンと試食用皿が一体化した画期的な商品です。片手で手軽に試食できます。めかぶやイクラ・納豆など食べづらい食材やアイスクリーム・ゼリー等のスイーツにも適しています(うどんやラーメン等のスープを使った試食を除く)。基本的に使い捨てをお勧めしますが、耐熱温度120℃あります。業務用の食洗機にも使えます。
材質ポリプロピレン 入数(個)100 寸法(mm)37×69 入数100個
1パック(100個)
549 税込604
当日出荷

やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66 種別スプーン 耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能) 食器の種類洋食器
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

DEMARLE FLEXIPAN ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。《オーブンから冷凍庫まで》・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。《取り出しが簡単!》・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きません。 冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。《優れた耐久性!》・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりすることがありません。《洗浄が簡単》・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK。 従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:600×400フランス製
材質グラスファイバー/シリコン 内径×高さH(Φmm×mm)70×60 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 寸法(横×縦)(mm)600×400 TKG品番9-1106-1701 TKG品番(2017)6-0984-1401
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

食性重視のボトムI字型アクション+ソフトダート。ボトムマジックは元々トラウトルアーとしてリリースされたのだが、その独特の形とアクションは他の魚種にも適用可能と考えました。ボトムで立つ姿勢と切れの良いダートアクションは、。エリアトラウト用そのままに65mmと75mmの新たなサイズ展開を加えることで、淡水やソルト、魚種問わずオールラウンドで釣果を出すことに成功。フックは太軸のダブルフックを搭載し、根掛かりを気にせず使用することができます。
タイプSinking
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)