423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。 粘度ISO VG110 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に 粘度ISO VG105 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。 粘度ISO VG110 褐色 適合範囲チェーンソー 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合範囲チェーンソー エスコ品番EA920AK-10A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,170 税込4,587
当日出荷

精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通) 粘度(cSt)ISO VG 100 適合範囲チェーンソー 粘度100 危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性 適合範囲チェーンソー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
1個
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。 粘度ISO VG110 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通) 容量(L)4 内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III) 容器仕様PEツギ口付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45 税込50
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!! 容量(L)4 引火点(℃)294 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量4L 色相茶褐色 ISO粘度グレードVG46
1本(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
ISOグレード130 寸法(mm)H285×W130×D155 質量(g)3900 容量(L)4 粘度ISO130 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,598 税込5,058
翌日出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

AZ(エーゼット)コンバインオイル
用途コンバインのチェーンの潤滑として 仕様10W-30のオイルとして使用可能 その他オールシーズン対応 材質鉱物油 質量(kg)17 シルバー タイプ水溶性 粘度ISO VG100 危険等級 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。 材質植物油 茶褐色 使用温度範囲(℃)-20~240 粘度グレード:VG46 危険物の類別非危険物
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)チェンソーオイル
低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。 チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。 張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。 潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。 チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。
適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合範囲農機コンバイン トラスコ品番868-2455 容量(L)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(4L×6個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途コンバインチェーンの潤滑に。 トラスコ品番561-3473 材質植物油 茶褐色 使用温度範囲(℃)-20~240 容量(L)4 粘度グレード:VG46 危険物の類別非危険物
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130 適合範囲チェーンソー 仕様コック付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格18~24フクム 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.71MB) 図解NoMCV3100(12) オイルポンプ部品_No.17、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.13、CST311M オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、NST3030M オイルポンプ部品_No.17、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.13、JH311CST オイルポンプ部品_No.17、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.18、CSR311M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.18、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.16、CST310M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、CSR311S-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.17、MCV3100T オイルポンプ部品_No.18、CST311S オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.17、CST310S-CW オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、CSR310M-PW オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.18、CSR310S オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、JH311CSR オイルポンプ部品_No.17、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.13、CST310S オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、CSR311S オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.17、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.18、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.18、CSR311M オイルポンプ部品 オイルパイプBクミタテ_No.17
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.22MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.22MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.37MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.1MB)
1個
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.15MB)
1個
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.1MB)
1個
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に 粘度ISO VG56 等級FBグレード 容量(L)1 適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷