持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
材質鉄
590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。
さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。
1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。
木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
1セット(2脚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。
2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。
本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。
折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質鉄
仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。
材質鉄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2台並べて上にベニヤ板等を置きますと、簡易作業台になりますので現場でのクロス裁断や、手作業での糊付けの際に効果的です。
アルミ製で軽く、折り畳みもできますので持ち運びが容易です。
質量(kg)約1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×540×750
1組
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製。脚部だけを作れるので、天板や他の部材は既存品・自作品を問わない。金属ならではの質感とDIY初心者から上級者まで満足できる仕上がりの良さ。脚部以外にもアイデアと工夫で使い方が広がるA型のフォルム
色シルバー
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台
材質本体:2×4材、金具:鉄
質量(kg)約10
全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
伸縮脚は支柱に収納するスライドパイプを使用しています。
天板の両サイドには、ゴムカバーが付いています。
最大使用質量(kg)100
Saks Super(サックススーパー)700シリーズ。金属部分が傷つかぬための世界初の技術により生まれた製品は,腕時計としてステンレス素材では最高級とされる316L(JIS規格)を使用。そして、この技術をカトラリーで初めて用いたのがSaks Super700。ステンレスの3~3.5倍という耐擦傷性を実現させたのです。画期的な硬質化技術は、同時に自由度の高いデザイン性も兼ね備えています。丁寧に施されたシルクのようになめらかな加工。使い続けても初めに手にした時の輝きや美しさが持続するカトラリー。この魅力には抗えません。
全長(mm)164
こんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。
材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。
ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、
内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマー
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。作業に合った天板幅の材料が選べます。
用途作業台組立てキット。
仕様組立に必要な工具・材料:天板穴あけ用木工ドリル8mmと18mm・2×4材(脚4本分)・ツーバイ材(天板)
付属品標準部品(付属品):クサビ2個・固定盤2個・ボルト2個・蝶型ナット2個
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2X4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が作れます。
鉄板の厚さを厚くして頑丈さにこだわりました。
材質鉄/白塗装
色白
アズワン品番65-2341-51
最大荷重(kg)ペアで200
1パック(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Tri-Joint Bracket(トライジョイントブラケット)は2×4材を組み合わせて、棚などの脚部を簡単に作れるアイテムです。日本製
こんなお得な商品も!
折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1×4材用のソーホースブラケットです。
1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り)
2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。
色はシルバーとブラックの二種類です。
用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。
脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。
1パック2個入りです。
適合2×4材用
材質エラストマーゴム
色ライトグレー
質量(g)169
アズワン品番65-2341-54
1パック(2個)
¥609
税込¥670
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。
黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
質量(g)88
ねじ寸法(mm)4×16
アズワン品番65-2342-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
¥569
税込¥626
当日出荷
組み立て簡単。折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。60mmの幅広レール採用で安定感があります。
用途仮設作業台として。ワーキングテーブル台として。現場からDIYまで幅広く活躍します。
仕様脚部滑り止め付き
寸法(mm)【組立】970×480×760【収納】860×110×110
色ブラック
高さ(mm)【作業台】760
質量(g)3900
耐荷重(kg)400
レール長さ(mm)860
連結方法1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。2.×4等の角材を置く。3.ステーの底穴にビスなどで固定。4.レールの穴に底面からビスで固定。
レール幅(mm)約60
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。
白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。
材質鉄/白塗装
色白
質量(g)88
ねじ寸法(mm)4×16
アズワン品番65-2342-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)240
質量(kg)1.15
付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力(mm)1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)75
ホース取付口NPT1/4
仕様低速型
トラスコ品番249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
寸法(mm)折りたたみ時:690×70×830
質量(kg)3
質量(g)560(クイックバークランプ)
耐荷重(kg)簡易棚:1
均等耐荷重(kg)225(1台当たり)
サイズ(mm)690×350×820
1セット(2台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
2X4(ツーバイフォー)材を使って鋸台/木挽き台/作業台などの代(ソーホース)を簡単に作る事の出来る金具です。ねじや釘なしで作成することもできます。(100SHBのみ)。1パック2個入り
色黒
1組
¥5,000
税込¥5,500
5日以内出荷
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
2X4材用キズ防止パーツ目立ちにくく貼るだけでキズ防止。1.両面テープをnanaCareに貼ります。付属の両面テープをnanaCareの凹みに合わせて貼り付けます。2.脚の先にnanaCareを貼ります。テーブル脚の先にnanaCareを貼ります。3.床が保護できていたら完成です。木材が床につかず、保護できていることを確認してください。シンプルな山形のクッションなので、他の2×4材のDIY(ソーホースブラケットなど)に活用することもできます。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品両面テープ:1枚
材質nanaCare/エラストマー
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaCare)W86×H5.6×D35
使用可能材質2X4材用
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
引出付きのシンプルで便利なスチールデスク。オフィスを明るくするホワイト色です。
耐荷重100kg!安心の実力です。
引出しが薄型なので、足元ゆったり。メラミン化粧板の天板は水やコーヒーをこぼしてしまっても、さっとふき取るだけで掃除も簡単。
A4サイズもすっぽり入る引出しで、デスク上すっきり収納。クリアデスクに。
コードスリットは天板の端に。幅を広めにとっているので、PC周りのコード類をまとめて配置。壁際に寄せても机上がごちゃごちゃしません。
アジャスター付き。
用途オフィス、ソーホー、コワーキングスペース、
材質天板:メラミン化粧版 脚・幕板・引出:スチール
高さ(mm)700
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)100(等分布)
引出しあり
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)軟質PVC
ホース内径(Φmm)19
材質SUS316L、仕様:シルキーミラー仕上げ、シルクエッヂ仕上げ
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質SUS316L、仕様:シルキーミラー仕上げ、シルクエッヂ仕上げ
形状ティースプーン
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質SUS316L、仕様:シルキーミラー仕上げ、シルクエッヂ仕上げ
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質SUS316L、仕様:シルキーミラー仕上げ、シルクエッヂ仕上げ
全長(mm)140
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質SUS316L、仕様:シルキーミラー仕上げ、シルクエッヂ仕上げ
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 500 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大パワー消費 = 830 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.19mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
花壇や植物に正確に散水するソーカーホース。低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能。節水型灌漑システム。流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可。ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能。取付具付きなのですぐに使える
用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適
材質プラスチック
質量(kg)1.5
ホース長さ(m)15
保証期間最大5年
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
色黒
質量(g)約2020
材質(アッパー)クレイジーホースレザー(牛革)
靴タイプブーツ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ