ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・温調つまみ:PBT、扉取っ手:PF
質量(kg)3.7
消費電力(W)1300
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:30×26.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5
温度調整範囲(℃)約80~250
オーブントースターで手軽におもちをこんがり焼けます。
目が細かいのでおもちがたれにくい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×195×8
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター2本(上・下)
製品質量(g)2300
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207
保証期間1年
タイマー最長30分
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220
質量(g)3700
材質メッキ鋼板、PBT
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75
タイマー15分
コード長さ(m)約1.2
保証期間お買い上げ日より1年間
短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
付属品受け皿(ホーロー)
質量(kg)3.4
消費電力(W)1270
電源AC100V(50/60Hz)
枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)
電源コード(m)1.2
ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター
温度調節範囲(℃)100~280
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
オーブントースターで手軽におもちをこんがり焼けます。
目が細かいのでおもちがたれにくい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×10
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!
用途急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。 。電源:100V 。チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本 。フレキシブルコイル:27cm 。重量:1.1kg 。サイズ:39×11×7cm 。出力電力:1100W
電源(V)100
1個
¥95,550
税込¥105,105
欠品中
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。
バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます!
ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます!
先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
セット内容本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書
全長(mm)約380
質量(kg)1.22
出力(W)1000
電圧(V)AC100~120
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
用途交換用専用内鍋
材質アルミ
寸法(mm)240×240×156
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF
質量(kg)2.8
色マットブラック
消費電力(W)1000
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:26×21×8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン
付属品受け皿
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.1
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24
タイマー設定30分(1分刻み)
「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
色マットブラック(BZ)
消費電力(W)1000
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230
トレー内寸(mm)約W227×D200
庫内寸法(mm)約W260×D220×H105
タイマー30分
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。
バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます!
ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます!
先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)
セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書
質量(kg)1.15
出力(W)1000
電圧(V)AC100~120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
ワイド庫内で簡単調理&あたため。こんがりふっくら加熱する「遠赤ヒーター」 採用のクッキングトースター。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。加熱バランスに優れたトリプルヒーターで、素早くトーストや煮込み料理を絶妙な仕上がりに。素早く簡単操作の "5段階加熱コントロール"。焼アミが平行にせり出すので、高さのある食材の出し入れもしやすい設計。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーつまみ・切替つまみ:PBT、扉取っ手:PF
質量(kg)3.7
色マットホワイト
消費電力(W)1300
電源コード(m)1
寸法(cm)庫内:30×26.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×32.8×22.5
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
質量(kg)4.7
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質鉄(クロムめっき)
網目が細かいので小さな食材も落ちません。
フッ素加工でお手入れカンタン。繰り返し使えて経済的。
オーブントースターに敷くだけ。とろ~りチーズがつきにくい。
関連キーワード