49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標識ロープ モノタロウ 動画あり
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン
1巻
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質ポリエチレン(PE) 黄/黒 タイプ3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒)
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
用途立入禁止・危険区域の表示。 ロープ長さ(m)10 ロープ径(Φmm)6 トラスコ品番367-4584 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)0.15 黄/黒 タイプ3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷

1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。 長さ(mm)(折返し)47 材質スチール(SS400) 径(Φmm)6 表面処理クロメートメッキ仕上げ
1箱(100本)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー(防獣)さく線 PS530B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)3 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線8本入)※太線径ステンレス線採用 質量(kg)3
1巻(500m)
10,980 税込12,078
当日出荷

線径(Φmm)12 エスコ品番EA983DR-212 材質PE・不織布 質量(kg)約7.0~8.0 黄/黒 全長(m)200
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 材質ポリエチレン製
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示 材質ポリエチレン(PE) 黄×黒 包装形態バンド掛巻
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,290 税込4,719
当日出荷

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000 関連資料カタログチラシ(29.29MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000 関連資料カタログチラシ(29.29MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー医療器NYロープ
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質ナイロン混紡
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー医療器自在ロープ
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質ナイロン混紡 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×3 松吉医科器械コード23-3051-08
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
1枚
169 税込186
6日以内出荷

高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
1セット(10枚)
1,698 税込1,868
欠品中

TIGER(タイガー)パラコード
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY 付属品ジッパー式ビニールケース 材質ナイロン100% 長さ(m)30 耐荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に 材質ポリエチレン タイプ3つ打
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TIGER(タイガー)パラコード
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
付属品ジッパー付袋入り 材質ナイロン100% 長さ(m)5 耐荷重(kg)250 太さ(mm)4
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 長さ(m)15 耐荷重(kg)544 耐久性耐UV・耐薬品・耐腐敗仕様 太さ(mm)約9.5
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ製ナイロン・パラコードを使って、簡単にマルチホルダーが作れる、製作キットです。作り方レシピと動画のQRコードがセットになっているため、初心者の方でも簡単に、パラコード・アクセサリーを作ることができます。パラコードはアメリカ製、パーツは日本製にこだわってお作りしております。
材質パラコード:ナイロン100% 耐荷重(kg)パラコード:250 キット内容パラコード350cm×2本(各色1本)、バックルSサイズ×1個、コードロック×1個 太さ(mm)パラコード:4
1セット
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ナイロン、ポリエステル 長さ(m)90 耐荷重(kg)17 太さ(mm)0.75
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

材質ナイロン、ポリエステル 長さ(m)30 耐荷重(kg)250 太さ(mm)4
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アメリカ製ナイロン・パラコードを使って、簡単にショルダーストラップが作れる、製作キットです。作り方レシピと動画のQRコードがセットになっているため、初心者の方でも簡単に、パラコード・アクセサリーを作ることができます。パラコードはアメリカ製、パーツは日本製にこだわってお作りしております。
材質パラコード:ナイロン100% 耐荷重(kg)パラコード:250 太さ(mm)パラコード:4
1セット
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイガークラウンミニクリッパー 10P
ハンガータイプのクリッパー。 パイプやロープに使えるハンガータイプのミニクリップ。 ショーツやストッキングなどのデリケートな小物止めに・・・。 パイプ・ロープなどに自由に取り外しできます。
仕様●本体サイズ(約):幅45×奥行6×高さ77mm●本体重量(約):4g●包装状態:化粧箱入●材質:ABS樹脂●引掛パイプ:約Φ32まで●耐荷重(約):300g●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-20度 アズワン品番67-4779-60
1セット(10個)
349 税込384
9日以内出荷

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー(防獣)アニマルネット2300
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)60×60(菱目) 材質ポリエチレン(ステンレス線入) 高さ(cm)230 長さ(m)30 質量(kg)約5.3
1巻(30m)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

タイガークラウン野菜麺
ソースもスープもしっかり絡む極細麺に仕上がるピーラー。1.0~1.3mm前後の細い麺状に剥けます。”カペッリーニ”は使用した野菜とは異なる食感と歯ごたえを持つ極細の【野菜麺】に仕上がります。完熟トマト、パプリカ、たまねぎ等のピュレや、ミネストローネなどスープ状にするのが美味しさの秘訣。
用途野菜をカッぺーリーに。 寸法(mm)ギザ部:42×41 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×120×14 刃のサイズ(mm)45×17×3 材質(刃)ステンレス焼入れ鋼
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

タイガー(防獣)あいがもネット1000
目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合) 高さ(cm)100 長さ(m)50 質量(kg)約3.5 材質ポリエチレン 対象動物あいがも
1巻(50m)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS525BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5 長さ(m)500 材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg)3
1巻(500m)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS520B
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質ポリエチレン線(ステンレス線6本入) 質量(kg)2
1巻(500m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

タイガー(防獣)あいがもネット1500
目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合) 高さ(cm)150 長さ(m)50 質量(kg)約5.2 材質ポリエチレン 対象動物あいがも
1巻(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

タイガー(防獣)さく線 PS225BCC
動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
直径(Φmm)2.5 長さ(m)200 材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線 質量(kg)1.3
1巻(200m)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)