カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書(0.8MB)
材質(ベルト)ポリエステル
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!
高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。
250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。
安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。
ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。
車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。
下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。
ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。
高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400
セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2
材質PP・亜鉛ダイキャスト
質量(g)121
ベルト幅(mm)20
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。ラチェット機能を使用することによって、力の弱い方でも安全確実にタイダウンすることができます。
寸法(mm)25×5000
色ブルー
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)1700
ベルト幅(mm)25
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプカムバックル式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45
色ブルー
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625
寸法(mm)25×1800
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
特性耐候
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25
全長(mm)450
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf
寸法(mm)25×2000
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプラチェット式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
ステンレス鋼バックル。ボード及び船外機等の固定に。
ベルト幅(mm)44
ベルト長さ(m)4.2
使用荷重(kg)226
材質(ベルト)ポリエステル
フック口幅(mm)28
1本(1個)
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25
全長(cm)170
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色ホワイト
材質ポリエステル
長さ(m)100
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-0143。引っ張り強度:フック1200kg、ベルト625kg 25×1800mm ブラック 2本SET
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
用途荷くずれ防止
材質ベルト:ナイロン、バックル:金属
使用荷重(kg)101
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1
メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-0141。引っ張り強度:フック1200kg、ベルト625kg 25×1800mm レッド 2本SET
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-0142。タイダウンベルト 。引っ張り強度:フック1200kg、ベルト625kg 25×1800mm ブルー 2本SET
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
トラスコ品番808-0843
材質ポリエステル
長さ(m)100
ベルト厚(mm)0.7
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J2020-0018
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0059。車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:本体スチール、ベルトナイロン。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:2対。特記事項:車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。関連商品:品番:PGR0059,PGR0071
用途車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。
材質本体スチール、ベルトナイロン
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0071
使用箇所車体、金属部
入数2対
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
適合車種YAMAHA T-Max530 (2012-2019) T-Max560 (2020-2021)
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。
トラスコ品番818-0287
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)538
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)152
ヘッド高さ(mm)6.4
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
¥169,800
税込¥186,780
19日以内出荷
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
最大結束径(Φmm)23
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
寸法(幅W×高さH)(mm)21×9
難燃性UL94V-2
1式(20本)
¥469
税込¥516
当日出荷
ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。
一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
用途ベルトの荷締め
材質スチール
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
色ブラック
安全帯用胴ベルトの規格適合品です。
ミラー仕上げスチール製スライドバックルタイプです。
用途あらゆる職人の腰ベルトに
安全帯用の替えベルト
幅(mm)50
全長(mm)1200
材質ナイロン
サイズM
質量(g)290
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ