高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)約1.5(センサコード)
使用電源単1乾電池×2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイミングライト
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
乾電池式
簡単操作
スイッチボタンを押すだけ
電池が長持ち
ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
寸法(mm)(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20
質量(g)約360(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用
センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式
消費電流(mA)(1000rpm時)約650
電池寿命(連続時間)(1000rpm)にて発光6以上
センサーコード長(m)約1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
点火タイミングの測定に使用します。
電源12V
コード長さ(mm)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。
ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
コード長さ(m)12
使用電源単1×2本(別売)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合車種ボッシュ コモンレール対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒)
寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H)
測定範囲600~9999rpm
質量(g)400(電池含む)
電源単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)約1.5
表示回転数をデジタル表示(LCD4桁)
センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式
アズワン品番64-7909-71
1個
¥52,900
税込¥58,190
8日以内出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)72.4×Φ19.3
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適
測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
精度(%)±1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途車用バッテリーの検電などに。
トラスコ品番853-2719
全長(mm)120
質量(g)36
電圧(V)6~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140
コード長さ(mm)590
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など
電源(V)AC100
電源コード(m)3
点灯時間5秒~5分
1個
¥11,615
税込¥12,777
7日以内出荷
1個
¥11,615
税込¥12,777
7日以内出荷
1個
¥11,348
税込¥12,483
7日以内出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ
保護等級IP67
光源色白色
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。
電球の種類LED
セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式高感度センサー
設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ9 1207
1個
¥11,615
税込¥12,777
7日以内出荷
1個
¥6,141
税込¥6,755
7日以内出荷
1個
¥11,882
税込¥13,070
7日以内出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
¥10,146
税込¥11,161
7日以内出荷
1個
¥24,030
税込¥26,433
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ