本品は、豊かな泡立ちと優れた泡切れが特長のバケツ入り石?で、乗用車やトラックのタイヤ・マットに付着した頑固な泥汚れや油汚れを、すばやくキレイに落とすことができます。
用途タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1箱(6L×2個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。
専用ダンボール梱包でお届け!
日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に
仕様固形
色白
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に
種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし)
色白
液性中性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車
適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洗車用板石けん。
本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。
作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。
成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩
使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。
寸法(mm)[上底部:430×320][下底部:400×290]×H105
質量(kg)13.5
pH10.2
臭気原料臭
外観白色個体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(13.5kg)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状粉末(ピンク色)
液性弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
色白
成分グリコール
Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。
容量(L)5.1
仕様バケツ入り
トラスコ品番858-7637
材質脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩
質量(kg)6.5
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1588
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途大型固形石鹸用
色青色
質量(g)378
サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120
危険物の類別非危険物
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
トラスコ品番853-6118
質量(kg)18
容量(kg)18
アズワン品番64-7052-47
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)。水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)。滑りがよく、性能の持続性も高い!
用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤
液性アルカリ性
豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。
タイプバケツ入り固形カーシャンープー
質量(kg)5.0
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩
トラスコ品番100-5350
液性中性
危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番114-4857
材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩
質量(kg)5
容量(kg)5
危険物の類別非危険物
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色白
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
材質界面活性剤、パーチライト、洗浄補助剤
寸法(mm)220×220×300
質量(kg)6
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ
内容量(L)18
液性中性
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水
希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大量書類の持ち運びに便利な30mmのマチ付きケースです。A4サイズのクリヤーホルダーもそのまま入れれるサイズです。
用途書類の持ち運びに。
サイズA4/縦
色クリアー
材質再生PP
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)330×248
背幅(mm)30
1パック(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
パイプの汚れや髪の毛を溶かします。イヤな排水口のニオイもスッキリ。強力ジェルタイプ。たっぷり使える大容量。
用途浴室、洗面所、台所の排水パイプの洗浄剤
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1個(1000mL)
¥279
税込¥307
当日出荷
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
付属品スポンジ
成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他
適合乗用車・トラック
色黄
1個(40g)
¥699
税込¥769
当日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480
アズワン品番64-7953-11
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
こんなお得な商品も!
リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分リチウム・グリース、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-25~120
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
タイヤビード部に塗る潤滑剤(固形タイプ)です。滑りを良くし、タイや脱着作業がスムーズに行えます。石けん水と違いホイールが錆つかず、ビード部からのエアー漏れを防ぎます。
用途タイヤ交換時のビード潤滑剤
付属品スポンジ1個
成分グリコール類・水・脂肪酸ナトリウム他
適合乗用車・トラック
色黄
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25~120
液色クリーム
ちょう度No.2
主成分リチウム石けん基グリス
キャップ色グリーン
カビの温床となる石けんカスを分解する、塩素系でも酸素系でもない 第三の洗濯槽クリーナー
排水時に洗濯ホースも洗浄できる溶け残りのない液体タイプ
イヤな塩素臭もない無香料タイプ
全自動、二槽式、ドラム式OK
用途全自動洗濯機・二槽式洗濯機・ドラム式洗濯機用クリーナー
成分金属封鎖剤(アスパラギン酸ジ酢酸4Na)、pH調整剤
適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
香り無香料
商品タイプ使い切り
1個(400g)
¥599
税込¥659
当日出荷
濃縮タイプのため、少ない量でも高い洗浄力を発揮します。抗菌成分配合で、部屋干しの時のイヤなニオイも防ぎます。すべての菌に対して効果を有するわけではありません。すすぎ1回で使用でき、節水・時短につながります。
芳香タイプ消臭・除菌剤
車内についたイヤなにおい・外気からのイヤなにおいや手垢などの汚れをシャットダウン。
消臭・除菌・抗菌のトリプル効果でクリーンアップ
果物の柿より抽出したタンニン(抗酸化作用)配合で効果が更にパワーアップ
ほのかな石鹸の香りで車内空間も気分もリフレッシュ
危険物の類別非危険物
用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。
適合機種R-600、R-650、R-50
質量(g)80
パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力)
ヘッド径(Φmm)45
アズワン品番65-2352-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
切断タイプ = 斜めカッター。材料カット = ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 114 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = クロームバナジウム鋼。最大切断能力 = 0.8mm。。RS PRO CR-Vサイドカッティングプライヤー. RS PROブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤーは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、ストリッピング、又は切断などの精密作業を行うのに最適な工具です。また、このカッティングプライヤー(別名傾斜ニッパー)は、プロの電気技術者が工具箱に加えるべき、最も実用的なタイプの手工具の1つです。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 この製品には次のモデルがあります。 ; 847-3784 847-3784 - 4.5インチサイドカッタープライヤー、軟線切断能力: ;1.3 mm ; 847-3780 847-3780 - 4.5インチカッタープライヤー、スリム型、軟線切断能力: ;0.8 mm. 特長と利点: デュアルツール 強度と耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製 快適で使いやすいエルゴノミックハンドル. 代表的用途 サイドカッタープライヤーは、多くの用途で使用され、ワイヤの切断に適しています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 どのようなサイズのサイドカッターがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。錆びないよう完全に乾燥させてから、乾燥した場所に保管してください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 140 mm。ジョー長さ = 20mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 1.8mm。。<RS PRO傾斜ニッパー . このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。<RS PRO . RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2.5mm。。<RS PRO傾斜ニッパー . このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。<RS PRO . RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
粘度が高いので塗布時の伸びがよく、液だれもしにくい水性液体ビードクリームです。滑りがよく、乾きもゆっくりなので低扁平や大型等大径タイヤの組み換えもスムーズに行えます。凍りにくく、金属への耐腐食性(サビさせにくい)もあるので安心です。pH値が石鹸とほぼ同じなので人体(肌)への影響も少なく、自然由来の原料を使用している為、環境にも配慮しております。
ナノダイヤモンド粒子を配合して、削らずに磨き落とす強力な鏡のウロコ落としです。頑固な水垢ウロコ汚れを強力に磨いて除去します。人工ダイヤモンドをナノ粒子として配合しています。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し。
材質研磨材35%・人工ダイヤ・界面活性剤(純製石鹸)
容量(mL)30
タイプ研磨剤、界面活性剤、鏡のウロコ落とし
液性中性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど
使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。
希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍
液性弱アルカリ性(pH10.7)
適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
繰り返し・詰め替え対応
1箱(500cc)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
LAVEN消臭剤は植物抽出成分を主成分にスプレータイプの消臭剤です。ヘルメットのイヤな臭いを一吹きで消臭し、さわやかな香りを残します。
用途2輪車用ヘルメットの消臭
成分抗菌剤、消臭剤、アルコール、噴射剤他
使用方法(1)容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きに注意し、使用目的以外の箇所にかからないようスプレーしてください。(3)使用後は、キャップをし、石けんでよく手を洗ってください。
スマートアルカリ洗浄剤に使われている界面活性剤の粒子が油脂の粒子に浸透し、超微粒子に分解、超微粒子に分解された油脂の周りと素地を界面活性剤の粒子が囲み互いに反発しあうので汚れの再付着を防ぎます。また素地に界面活性剤の粒子が残り汚れを反発してはじくのでリンス効果で、静電気、匂い、汚れ等を防ぐ事ができます。
希釈倍率を変える事により、ひどい換気扇の油汚れから壁紙の洗浄、雑巾モップの洗浄等あらゆる用途に使用する事ができ、その上ほとんど素地を痛めることなく使用する事ができます。低発泡性なので大量の水で洗い流すことができない環境でも使用する事ができます。
生分解性が高くリンを一切含みませんの環境の影響も心配ありません。その上人体への影響も少なく、刺激臭がなく匂いもほとんどありませんので人の出入りが多い時間でも安心して使用する事ができます。
スマートアルカリ洗浄剤は何倍にも希釈して使えるためにとても経済的です。その上低発泡性なので節水にもつながります。またあらゆる用途に使えるために今までの様にいろんな種類の洗剤を使用する必要がなく、場所もとりません。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤 脂肪酸石鹸、PH調整剤、乳化剤
希釈倍率5倍以上(厨房機器、換気扇、ニコチン除去、石鹸かす、車のタイヤなどきつい油がついた場所、工業用油の付いた工場床など重度の汚れ)10倍以上(浴槽、トイレ、カーペット、タイル、テーブル、壁面、プラスチック製品、手垢、ビニール、その他日常的な汚れ)20倍以上(ステンレス、照明器具、蛍光灯、タイヤ跡、清掃用具の浸け置き、その他軽度の汚れ)
関連キーワード
1
2
次へ