237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ専用収納庫 車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。 タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。 転がり防止用のフックが標準装備です。 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2
扉形式観音開き ブロック数4 タイプ全面棚
1台
57,980 税込63,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タイヤラック カバー・キャスター付き モノタロウ 動画あり
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。 タイヤを2段に収納できます。 専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。 スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。 材質本体:スチール、カバー:ポリエステル パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6 収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
材質PP・PE 寸法(mm)700×700×70 ブラック 耐荷重(kg)120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)680 質量(kg)1.5 全幅(mm)504 全高(mm)146(荷台面112 ) タイヤサイズ直径:140mm、幅:375mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
材質PP・PE 寸法(mm)700×700×70 ブラック 耐荷重(kg)120
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)120
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール ブラック 耐荷重(kg)約120
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)60 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)1528 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 組立時間約60分以上 取扱説明書(1.68MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440 商品タイプ幅150ハイタイプ
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。 サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。 扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
仕様鍵付き 高さ(mm)約1320 間口(mm)800 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)680×1195 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)795×640×1250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)800×750×1320 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)800×640
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

キャスター取付済で、すぐ使えます。 2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。 スタッキング可能で省スペース保管できます。 真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114 耐荷重(kg)135 本体質量(kg)約3.4 材質ポリプロピレン 仕様積載:タイヤ4本まで 材質(キャスター)TPR キャスター径(Φmm)73 トレー内寸(mm)203 適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm 取扱説明書(2.2MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

MINOURA(箕浦)振れ取り台
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台 下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化 148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応) 29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応 簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能 土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き 本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利 12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品12/15mmスルーアクスル対応アダプタ 寸法(mm)250×33(ゲージ収納時220)×420 質量(kg)4 シルバー 適合サイズ(mm)ハブ幅: 148
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 材質スチール表面処理:粉体塗装 ネオグレー タイプM3用 均等積載量(kg/段)300
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ
材質(本体)スチール 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

グリーンライフタイヤ収納庫2台用
上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)50 高さ(mm)1620 奥行(mm)850 間口(mm)1020 耐荷重(kg)上段:80、底板:100 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495 扉形式観音開き
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック 材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 内容台車、支柱 耐荷重(kg)約600 使用キャスター4輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

自転車を雨風や日差しから守る。屋外で自転車を保管している方の心強い味方、サイクルハウスが登場!。サイクルハウスに収納して雨やホコリ、紫外線などから大事な愛車を守る。中が見えないことで盗難防止にも!。標準的な大人用の自転車2台収納が可能です。防水:防水性、耐久性の高いポリエチレンシートで雨の日も安心。完全防水ではありません。UVカット:樹脂素材などを劣化させる紫外線からしっかりガード。自転車、バイクの収納以外にもお家に置けないタイヤやガレージ用品の保管、ガーデニング用品や季節用品の収納にも!
用途・自転車、バイクの収納、タイヤ、ガレージ用品の保管、ガーデニング用品、季節用品の収納などに。 セット内容フレーム(組み立て)×1、テント生地×1、土地固定用クイ×4、コンクリート地面固定用クイ×4セット、ゴムバンド×13、取扱説明書 質量(kg)8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×179×156 収納の目安自転車2台 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×175×153 寸法(幅W×高さH)(cm)【開口部】95×130
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー 亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い 内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます 長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部 安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。 備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量 材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) ブラック 高さ(mm)1620 奥行(mm)500 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20 組立時間約40-60分
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)置き型ガーデンライト
樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
種別器具:LED一体型 幅(mm)□100 質量(kg)1 高さ(mm)100 材質(本体)樹脂 消費電力(W)6.6 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(内面ケシ) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)623
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフタイヤ収納庫
上段は外径60cm・重さ20kgまでのタイヤを4本、下段は外径75cm・重さ25kgまでのタイヤを4本、合計8本のタイヤが収納可能です。(ホイールのリム幅、タイヤの幅、扁平率によって外径・重量が異なるため、収納できない場合があります。サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)50 高さ(mm)620 奥行(mm)850 間口(mm)1020 耐荷重(kg)上段:80、底板:100 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×785×1560 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)880×1495 取扱説明書(3.39MB) 扉形式観音開き
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。 収容数6台 仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440 付属品オールアンカーM10×90 材質スチール 質量(kg)31.7
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734 質量(kg)1.8 全幅(mm)487(ハンドル除く) タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

収納庫としてはもちろん、ゴミの一時保管場所としても重宝する、おしゃれなデザインの766L大容量タイプ。天板、前扉を全部開くことが可能なので、大型の荷物も出し入れ楽々。上部だけ開くことも可能なので、ダストストッカーとして便利。市販の南京錠で施錠可能(南京錠は付属しておりません)。
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ダストストッカーなどに。収納庫 物置 物置き ガーデンストレージボックス ダストストッカー ストッカー ベランダ収納 バルコニー ガレージ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン 収納ボックス 倉庫 収納棚 大型物置 タイヤ収納 雨よけ 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)29 高さ(mm)1050 奥行(mm)740 容量(L)766 間口(mm)1275 組立時間約40~60分 取扱説明書(0.83MB) 扉形式観音開き 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:120×64.5×99
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)20 高さ(mm)834 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 組立時間約30-40分 取扱説明書(2.14MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740 商品タイプ幅90ロータイプ
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)677×397×886 質量(kg)16 タイヤ外径(mm)550~790適合
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ 材質本体:PP、スチール 質量(kg)(約)2.3 ホワイト 定格消費電力(W)320 ヒーター遠赤シーズヒーター採用 機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ 電気代の目安(320W)約10円/h 操作方法ロータリースイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)370 ハンドル高さ(mm)680~790 傾斜角度(°)10 タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置 カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 衝撃に強く、サビにも強い 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)20 高さ(mm)834 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)1(可動) 形態組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2 組立時間約30-40分 取扱説明書(1.62MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740 扉形式引き戸
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用 DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 衝撃に強く、サビにも強い 扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)60 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)1528 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)2(可動/ハーフ) 形態組立品 組立時間約60分以上 取扱説明書(1.8MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440 扉形式引き戸
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫 日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適 DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 仕様【可動棚調整】13段階 付属品可動棚×1、専用鍵×1 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)52 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)1227 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)1(可動) 形態組立品 組立時間約60分以上 取扱説明書(2.14MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×645×1390 扉形式引き戸
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫 日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適 お庭のグリーンにマッチするアースカラー サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様 安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)45 カーキ 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)1(可動) 形態組立品 組立時間約40-60分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440 扉形式引き戸
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

待望の三角屋根が山善の収納庫の仲間入り。フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き。カラーどこにでも馴染むシックなブラックと、爽やかな印象のクラウドブルー。DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり。タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。ハーフ棚は片側に2枚使いもでき、長尺物から細かな収納まで対応
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。スチール収納庫 物置き 大容量 倉庫 ストッカー タイヤ収納 スライドレール式 雨よけ 鍵付き 付属品可動棚ハーフ2枚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)90 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30 組立時間約60分以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)162.8×98.5×196.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×79.5×173
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
仕様AC100V、153W仕様 材質スチールステンレス 間口(mm)240
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。 ブラック
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業 動画あり
実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)