35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤ
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
1本ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
1本ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
ブラック
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナットM20X1.5
備考M20X1.5 規格M20X1.53シユ 部品名称6カクナットM20X1.5 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
1個
559 税込615
7日以内出荷

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
948 税込1,043
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイロツドジヨイント
部品名称タイロツドジヨイント 関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.47MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.5MB) 展開図8(1.47MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.55MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.55MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.8、SSA-α603 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-G550 フロントアクスル分解(1)部品_No.13、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.8、SSA-α603MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-α1004 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、BSA-536シリーズ -A ステアリング、ステアリングリンケージ、プロペラシャフト部品_No.26、BSA-535 シリーズ ステアリング、ステアリングリンケージ部品_No.21、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-α1004MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-α604MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.8、SSA-α604 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-α603-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.8、SSA-α1003-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.4、SSA-E540DX フロントアクスル分解-1部品_No.13、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.8、BSA-400 ステアリング ステアリングリンケージ プロペラシャフト部品_No.20、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.8、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.8、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.13
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテ(ミギ)
備考2~4フクム ※~2019年1月 部品名称タイヤクミタテ(ミギ) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 図解NoSSA-アルフア605MA タイヤ部品_No.1、SSA-α603MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-アルフア605V タイヤ部品_No.1、SSA-α604 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-α603 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-V602C タイヤ部品_No.1、SSA-α603-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-V602C-DX タイヤ部品_No.1、SSA-α604MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格M16ナミマル 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 図解NoSSA-α604 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.11、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.72、SSA-α1004 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.11、SSA-α1004MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.11、SSA-α604MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.11
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M12X30-7T 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.45MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.44MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.4MB) 展開図46(1.5MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoSSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.24、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.17、GB1001AD エンジン取付部品_No.15、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.24、BSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.2、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.22、SSA-Z500-1 送風機 2部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(4)部品_No.7、SSA-R1000 ステアリング切替装置部品_No.51、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.7、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.7、SSA-F616 リヤタイヤ部品_No.17、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.7、SSA-S611VT リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.65、SSA-α510-110 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.15、SSA-α604 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.18、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.60など
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格M12ミガキマル 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.33MB) 展開図50(1MB) 図解NoSSA-Z500DX-2 薬剤タンク部品_No.32、MSA415R4C-125(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.49、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.13、BSM-1350L-18GK ブーム受け部品_No.6、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.35、BSA-650C -1シリーズ オプション ホイルカバー、ワイドタイヤ部品_No.18、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※~2015年5月部品_No.49、MS413R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA615R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.17、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.27、MRS90-501BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.5など
1セット(5個)
699 税込769
7日以内出荷

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 頻繁な洗浄サイクルにさらされてもサービス寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます 光学式調整インジケータにより、すばやく簡単に取り付け可能ですIMF 誘導近接センサは、食品業界における信頼性の新たな基準です。長い検出範囲を備え、Sick ASIC 技術により高精度を実現している IMF は、信頼性の高い安定したプロセスを実現します。さらに、広範な仕様制限により、IMF は食品生産のあらゆる分野で使用できます。製品の選定や倉庫管理には大きなメリットがあります。光学式調整インジケータにより、試運転中の時間を節約し、エラーの発生を削減できます。IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。広範な標準製品ポートフォリオが用意されているため、特殊なデバイスでもすばやく簡単に動作させることができます。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会IO-Link による高い柔軟性と通信オプション モジュール式の概念により、お客様固有のバリエーションを簡単に実装できます
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+100℃●逆極性保護:あり●コード番号:209-2482 アズワン品番65-7322-43
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TPUチューブは熱可塑性素材で、軽さ、コンパクトさ、高速回転に最適です。通常ブチルチューブに比べ高い耐パンク性があります。イタリア製。様々なシーンにお使いいただけるようにサイズもラインナップ。重量:65g。ディスクブレーキ・リムブレーキどちらも使用可能。取り扱い説明書。<A Href="../download/NXT TPUチューブ説明書.pdf" Target="_blank">こちらよりダウンロード後、ご確認ください。</A>
グリーン サイズ20X1.5-2.5
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 頻繁な洗浄サイクルにさらされてもサービス寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます 光学式調整インジケータにより、すばやく簡単に取り付け可能ですIMF 誘導近接センサは、食品業界における信頼性の新たな基準です。長い検出範囲を備え、Sick ASIC 技術により高精度を実現している IMF は、信頼性の高い安定したプロセスを実現します。さらに、広範な仕様制限により、IMF は食品生産のあらゆる分野で使用できます。製品の選定や倉庫管理には大きなメリットがあります。光学式調整インジケータにより、試運転中の時間を節約し、エラーの発生を削減できます。IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。広範な標準製品ポートフォリオが用意されているため、特殊なデバイスでもすばやく簡単に動作させることができます。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会IO-Link による高い柔軟性と通信オプション モジュール式の概念により、お客様固有のバリエーションを簡単に実装できます
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2484 アズワン品番65-7321-68
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M102ゴウ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoSSA-V1000C トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F617MAT 電装品部品_No.58、MKW1516B 本体部品_No.24、SSA-G550 副変速レバー部品_No.6、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.13、SSA-アルフア605V サブミッション分解部品_No.42、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.61、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.10、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.37、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.18、MSA413-K 走行ミッション部品_No.39、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.7、MSA410-M 走行ミッション部品_No.39、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.21、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.49、BSA-950-1 -2シリーズ マスト部品_No.6、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.66など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 6.7mm。幅 = 1.5mm。高さ = 1.48mm。寸法 = 6.7 x 1.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -40℃。AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウエコミボルト
規格M14X1.5X27X20 部品名称ウエコミボルト 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ワイドタイヤ部品_No.13、SSA-アルフア1005VT リヤアクスル分解-3部品_No.26、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-3部品_No.26、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-3部品_No.26
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●全長:22.9mm●コード番号:190-3620 アズワン品番65-7728-32
1袋(500個)
25,980 税込28,578
欠品中