空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ空気入り
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
バルブ形式英式
色ブラック
適合サイズ13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km
セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書
質量(kg)約73
ケーブル長(m)約3
最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250
バッテリー12V/22A×2
モーター出力(W)24V/400
保証期間購入日より12ケ月
タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR
充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A
充電時間(時間)約8
稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります
ハンドル取付角度3段階調整
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
関連キーワード