材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)75
質量(g)150
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)30
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。
小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-E
タイプベアリングなし
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-11
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA986MG-400
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)400
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)75
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)90
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)75
質量(g)100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製で滑りにくい。
用途坂道駐車、ジャッキアップ時の補助
材質ゴム
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×62
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。
補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。
取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。
既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
試験電圧3000
幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。
補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。
取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。
既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳んで持ち運びに便利なコンパクト設計のタイヤ交換用スタンド。付属の円錐カラーでしっかりとホイールを挟み込んで固定し、タイヤ交換時にはホイールを回転させながら着脱作業ができる。575mm~920mmまで4段階の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が17mm以上のホイールに対応。ブレーキディスクやリムの歪みが確認できるスケールを付属。足部分にはペグ打ち用の穴加工を施す。
組立寸法(mm)幅/奥行770×高さ575~920
折りたたみ寸法(mm)幅/奥行170×高さ555
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
車輪径(Φmm)175
質量(g)820
材質(車輪)PU
車輪幅(mm)53
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
マグネットで簡単固定!タイヤ止めの取出し、収納が簡単で作業性が向上します。
用途フォークリフトにタイヤ止めを積載するためのホルダーとして。
取付ネオジムマグネット2個で金属部に固定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×100※突起部除く
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×100
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車
適合乗用車
寸法(Φmm)55×75
プライ数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
乗用車から建設重機まですべてのラジアルタイヤ用内面修理。あらゆる傷の大きさと種類に対応できるよう種類が豊富で、ゴムは有効期限が長くなるように配合されています
寸法(mm)75×220
1本(10枚)
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
アウターナット着脱用
差込角(mm)19
寸法L(mm)75
管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
TPUチューブは熱可塑性素材で、軽さ、コンパクトさ、高速回転に最適です。通常ブチルチューブに比べ高い耐パンク性があります。イタリア製。様々なシーンにお使いいただけるようにサイズもラインナップ。重量:46g。ディスクブレーキ・リムブレーキどちらも使用可能。。取り扱い説明書。<A Href="../download/NXT TPUチューブ説明書.pdf" Target="_blank">こちらよりダウンロード後、ご確認ください。</A>
色グリーン
サイズ700X23-32
1個
¥3,198
税込¥3,518
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ