「タイヤエア-ゲージ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
71,200税込78,320
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
タイヤエアゲージ DEENタイヤエアゲージDEEN
22,490税込24,739
1個
5日以内出荷
タイヤエアゲージ
用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)取扱説明書(1.57MB)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ)エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付きDAYTONA(デイトナ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm・測定可能範囲:0-400kPa ・ホース長:約280mm・ホース2か所回転可動・リリースバルブ付き・米式バルブ専用 ・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい測定可能範囲:0-400kPa サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mmデプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
タイヤゲージ エアチャックガン Meltec(大自工業)タイヤゲージ エアチャックガンMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイヤの空気圧の計測・調節に!エアーコンプレッサー用チャックガン減圧機能・加圧機能ロック付きクリップチャック最大計測値/1200kPa
材質本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム質量(g)約300ホース長さ(mm)約300本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100x240x30 (ホース部除く)
コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110 プロトコンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110プロト
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0110ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス使用箇所:タイヤ内容量[数量]:1個特記事項:ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。材質ステンレスシルバー商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110使用箇所タイヤ
コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109 プロトコンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ロングタイプ PGR0109プロト
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0109高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス使用箇所:タイヤ内容量[数量]:1個特記事項:高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。材質ステンレスシルバー商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110使用箇所タイヤ
タイヤエアゲージ ホースツキ 大橋産業(BAL)タイヤエアゲージ ホースツキ大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ダイヤフラム式 減圧/ワンタッチリセットボタン付 測定値保持機能付
仕様●測定可能範囲:50~400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220gアズワン品番68-0827-85
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
4,100税込4,510
1個
当日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300アズワン品番64-2195-21
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCOタイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900測定範囲(kPa)100~1400ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用)グリーンクロス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タイヤの空気圧計測に使用します。
使用温度範囲(℃)-5~60
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウエアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付モノタロウ(34件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1台
取扱停止中
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)質量(g)約1050使用温度範囲(℃)-10~35電流(A)10入力DC12V電源コード(m)約3連続使用時間(分)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80設定範囲1030kPa表示圧力範囲(kPa)1030ホース長さ(mm)520ヒューズ容量(A)15適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.5MB)
メッシュホースツキタイヤエアーゲージ DAYTONA(デイトナ)メッシュホースツキタイヤエアーゲージDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
仕様●200kPaは約2.00kgf/cm2(1kgf/cm2=98.0665kPa)
小型タイヤエアゲージ 首振りタイプ DAYTONA(デイトナ)小型タイヤエアゲージ 首振りタイプDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ! 工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。 リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)0~400
タイヤエアーゲージ DAYTONA(デイトナ)タイヤエアーゲージDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応 パオックエアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応パオック
3,798税込4,178
1個
当日出荷
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。測定範囲(kPa)0-1200ねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付モノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)取扱説明書(3.8MB)
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(118件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(254件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ IRCM120/TLR ミトス XC チューブレスレディIRC
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
用途MTBクロスカントリーサイズ27.5×2.25質量(g)660
タイヤエアーゲージ JTCタイヤエアーゲージJTC
12,980税込14,278
1個
予約販売
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口適合乗用車~大型トラック質量(g)655表示圧力範囲(kPa)0~600ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤエアーゲージ JTCタイヤエアーゲージJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラックホース長さ(mm)600タイプオープンRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウメッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプモノタロウ(84件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)測定範囲(kPa)30~400最小目盛(kPa)10適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298ホース長さ(mm)約300ゲージ目盛(kPa)10取扱説明書(1.1MB)
究極エアゲージ(200kpa) ETHOS Design(エトスデザイン)究極エアゲージ(200kpa)ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200最小目盛(kPa)10ホース長さ(mm)435
エアチャックガン SK11エアチャックガンSK11(84件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
スマートリペアー(緊急パンク修理キット) SLIME(スライム)スマートリペアー(緊急パンク修理キット)SLIME(スライム)(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類使用の目安乗用車タイヤ1本
小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉 旭産業(エアーゲージ)小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)弁の種類オープンタイプ長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント
ダブルコネクター KTCダブルコネクターKTC
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
仕様タイヤエアゲージ交換用先端ダブルコネクタートラスコ品番859-1211ねじ寸法G1/4
タイヤエアゲージ KTCタイヤエアゲージKTC(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌日出荷
操作レバーは軽く微調整がスムーズ。 測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。 ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。最小目盛10kPa厚さ(mm)95質量(g)800寸法L(mm)270
ストレートコネクター KTCストレートコネクターKTC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
仕様タイヤエアゲージ交換用先端ストレートコネクタートラスコ品番112-7431ねじ寸法G1/4
B_レーシングエアゲージRCG10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)B_レーシングエアゲージRCG10BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
バイク・レーシングカート用
用途タイヤ用エアゲージ測定範囲(kPa)0~400
B_レーシングエアゲージRCG20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)B_レーシングエアゲージRCG20BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
車用ストレートチャック
用途タイヤ用エアゲージ測定範囲(kPa)0~400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら