トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
仕様103Nmプリセットタイプ
付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)1.4
精度(%)±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55
電池ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)0.5
オートパワーオフ(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
付属品専用樹脂ケース
関連キーワード