1,804件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイヤ収納時のグラつき防止にダブルロック機能付き日本製タイヤラック。フレーム下部にある2つのボルトを調整すれば、ラックのキャスターが地面から離れ、ロックが機能します。上段ラックは3段階の位置調整ができます。紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のカバー付です。(ポリエステル製)
用途普段は使わないタイヤの保管 材質本体:スチール、カバー:ポリエステル 耐荷重160kg 本体サイズ(mm)1030×610×1170
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

タイヤラック カバー・キャスター付き モノタロウ 動画あり
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。 タイヤを2段に収納できます。 専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。 スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。 材質本体:スチール、カバー:ポリエステル パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6 収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)120
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様パイプ2段+天棚板1段 材質スチール 高さ(mm)1800 タイプ単体 ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能 段数3 耐荷重(kg/段)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000
1台
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイリスオーヤマワイドタイヤラック
用途ワンタッチで簡単組立!工具必要なしで購入後すぐ使える。ネジ不要!はめ込み式! 材質ソケット・脚キャップ:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ 質量(g)6200 耐荷重(kg)上段:50、下段:110、全体:160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1048×472×1235
1枚
7,498 税込8,248
4日以内出荷

エナジーギアタイヤラック
軽自動車用タイヤラック。
用途車の保安用品 付属品ドライバー1本 材質鉄/ナイロン 幅(mm)190 サイズS 高さ(mm)625 奥行(mm)85 最大積載量(kg)120 収納本数(本)4 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×295×1030
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ
材質(本体)スチール 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 材質スチール表面処理:粉体塗装 ネオグレー タイプM3用 均等積載量(kg/段)300
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレン シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 タイプ2連型
1台
899,800 税込989,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ専用収納庫 車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。 タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。 転がり防止用のフックが標準装備です。 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2
扉形式観音開き ブロック数4 タイプ全面棚
1台
57,980 税込63,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 タイプ単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 付属品専用棚受2個、受けパイプ2本 材質スチール/粉体塗装 タイプM3用
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
シルバー 本体質量(g)505 適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

寸法(mm)1115×495×1430 パイプ径(Φmm)32 関連資料(0.23MB) 総耐荷重(kg)200(※1段あたり100
1組
16,980 税込18,678
欠品中

タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ 動画あり
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車・小型トラックなど 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100 材質PP 質量(kg)約0.29(1個) オレンジ
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) カバー:ポリエステル キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2(×2セット) 材質(キャスター)PP 積載均等耐荷重(kg)50(1台あたり)
1セット
31,100 税込34,210
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)1115×495×1430 パイプ径(Φmm)32 関連資料(0.23MB) 総耐荷重(kg)200(※1段あたり100
1個
12,980 税込14,278
欠品中

便利なひも付き。強力すべり止め形状。 2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 ロープ径(Φmm)6
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エナジーギアタイヤラック
SUV/RV車用タイヤラック。
用途車の保安用品 付属品ドライバー1本 材質鉄/ナイロン 幅(mm)195 サイズL 高さ(mm)865 奥行(mm)85 最大積載量(kg)120 収納本数(本)4 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×445×1415
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エナジーギアタイヤラック
セダン車からミニバン用タイヤラック。
用途車の保安用品 付属品ドライバー1本 材質鉄/ナイロン 幅(mm)195 サイズM 高さ(mm)745 奥行(mm)85 最大積載量(kg)120 収納本数(本)4 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×355×1255
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷


紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。SUVやRV車におすすめ。
用途車の保安用品 材質300Dオクスフォード布 幅(mm)170 シルバー サイズL 高さ(mm)360 奥行(mm)65 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×850×1680
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ モノタロウ 動画あり
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。 オレンジ
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤラック専用の別売キャスター2個セットです。2個の内1個がストッパー付きです。
材質スチール、ナイロン樹脂、ABS樹脂 ブラック 車輪径(Φmm)50 質量(g)〈ストッパー付き>147〈ストッパーなし〉135 耐荷重(kg)約30/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〈ストッパー付き〉52×62×105〈ストッパーなし〉35×62×105 適合ラックSTK-377、STH-472、WT-1048、KTLシリーズ、KSLシリーズ
1個
799 税込879
当日出荷

紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。セダン車からミニバンにおすすめ。
用途車の保安用品 材質300Dオクスフォード布 幅(mm)170 シルバー サイズM 高さ(mm)360 奥行(mm)60 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×720×1450
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール ブラック 耐荷重(kg)約120
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックSTH-472の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます
シルバー 本体質量(g)297 適合品番STH-472(省スペースタイヤラック普通車用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×1530
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 適合車種乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックSTK-377の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます
シルバー 本体質量(g)203 適合品番STK-377(省スペースタイヤラック軽自動車用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×630×1260
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

紫外線、ホコリ、雨、雪からタイヤを守る。軽におすすめ。
用途車の保安用品 材質300Dオクスフォード布 幅(mm)170 シルバー サイズS 高さ(mm)360 奥行(mm)55 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×600×1230
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

武田コーポレーション伸縮タイヤラック台車 BK
タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能。キャスター付きだから移動もスムーズ。収納カバーUV無し
材質鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地 厚さ(mm)【パイプ】1.2 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×73.5~108.5×86
1台(6.5kg)
8,398 税込9,238
5日以内出荷