22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭産業(エアーゲージ)トラックチャック
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410 機能手放しタイプ タイヤタイプシングル・ダブル両用 適合車種トラック・バス 弁の種類オープンタイプ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等 仕様ホイールサイズ13~17インチ用 付属品専用鍵(2個) 材質 質量(kg)3.1 適合タイヤ幅(mm)175~285 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品防犯ステッカー(内貼り用) 質量(g)約3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60 タイヤ幅(mm)300以下
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品専用キー(3個) 材質本体:鉄 全長(mm)670~940 質量(kg)2.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30 付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!! 寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490 付属品専用鍵(4個) 材質特殊合金 質量(kg)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720 適合車種ハンドル内径490mm以下 適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm)12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー 適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内) 付属品キー/3本 材質バー/スチール、バーカバー/PVC レッド 質量(g)850 本体サイズ(mm)470~765
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ モノタロウ 動画あり
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。 オレンジ
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)タイヤロック JTL-32
タイヤの横方向からも掛けやすい構造です。ワイドタイヤからミニバイクまで対応できます。
用途安全の確保や乗り逃げの防止に。 耐荷重(kg)800 適合タイヤ幅(mm)300 適合径(Φmm)タイヤ:770 地上高さ(cm)対応最低:14 寸法(cm)64×65×23.5、延長レバー取付時:77 質量(kg)20 レバー長さ(mm)400
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下 付属品専用キー(2個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)480~670 質量(kg)1.65 取扱説明書(2.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

万能ソケット モノタロウ 動画あり
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 外径(Φmm)28 材質クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm)6~21 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品専用キー(3個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)540~845 質量(kg)1.14 取扱説明書(2.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN 動画あり
SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下 適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下 付属品ドライバー(1本)、ピン(1本) 材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ 全長(mm)460~685 質量(kg)1.93 取扱説明書(4.8MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番853-6025 セット内容No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。 付属品キー3本 寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14 ブラック 質量(g)約940
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ベーシックなU字ロックです。 幅広タイプになっているのでより多くの車種に対応する事が可能です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
付属品キー3本 ブラック 質量(g)約1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×32×250 (ロック部分の内径は幅136、高さ203、U字部分は14)
1個
1,898 税込2,088
欠品中

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠 付属品スペアキー3本 長さ(mm)1800 質量(g)約1800 チェーン径(Φmm)5.5 サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)