商品豆知識
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤバルブレンチ
モノタロウ
¥409
税込¥450
タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。
軸径(Φmm)4
全長(mm)42
質量(g)26
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。
材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番373-9953
セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5
色D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様下穴ドリル付
セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
バッテリーキャップの取り外し用。
用途車両整備に。
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。
用途車両整備に。
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
ウォターポンプオイルパン、エンジンヘット、エンジンヘッド、マニーホールド等のガスケット類汚れ、錆、シール、ペイントはがし用。
用途車両整備に。
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥268
税込¥295
3日以内出荷
タイヤチューブの虫回し工具として使用できます。
用途車両整備に。
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤレバー グリップ付
モノタロウ
¥799
税込¥879
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)271
軸長(mm)175
先端幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5
材質(シャフト)8660
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10
全長(mm)60
差込角(mm)9.5
サイズ(mm)2・3・4・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。
タップ立て:付属のタップで溝を作ります。
コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。
タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
95日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
32日以内出荷
ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。
適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ラチェット式で作業効率UP!!
使用範囲(mm)5~12
RoHS指令(10物質対応)対応
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に
材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン
全長(mm)86
差込角(mm)12.7(1/2in)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。
一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。
袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。
また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など
材質リサイクル原料(カルデコ)
厚さ(mm)0.015
寸法(mm)1250×740(マチ260)
サイズ265/70R16まで対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm[inch])19(3/4)
二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ
両回転トルクコントロールタイプ
W7372 3/4”
JIS & ISO トラックホイール対応
正転・逆転シャットオフ機能付き
3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理
長さ(mm)295
幅(mm)88
高さ(mm)287(バッテリー含む)
差込角(sq.)3/4
適合バッテリーBL2022
セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ
質量(kg)3.75(バッテリー含む)
バッテリーBL2022
アンビル3”
打撃数(bpm)2450
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング
再生紙使用マーク適合
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ