持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。
タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。
操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。
設置のための特別な工事も不要です。
大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍)
ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上!
落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
ゲージ目盛(kPa)0~600
ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様タンク可搬式
質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)
タンク容量(L)10
ゲージ目盛(kPa)25~600
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
電源(V)10.8
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
バッテリー容量(Ah)1.5
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
片手でラクラク マルチな空気入れの充電式エアーコンプレッサー。充電式なので、持ち運びに便利。コードレス、軽量コンパクト!。設定した空気圧と現在の空気圧が同時に確認できる。設定した空気圧になると自動でSTOP!。夜間作業に便利なLEDライト搭載
仕様空気圧指定範囲:kPa/20~999、[BAR]0.20~10.3、[PSI3.0~150、[kg/cm2]0.20~10.5
材質ABS
質量(g)単品:約375(本体のみ)
タイプバッテリー:リチウムイオンバッテリー(定格電圧7.4V 定格容量2000mAh)
長さ(cm)エアホース:約30、充電ケーブル:約50
方式本体充電:USBケーブル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×44×145
保護機能過充電、過放電、充電温度
充電時間(分)本体:約180(5V/2A充電時)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアー補助タンク 軽量 アルミ製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。
タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。
エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。
仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4
質量(kg)4.8
タンク容量(L)30
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口メスカプラ 1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口オスカプラ 1/4
保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)22
全高(mm)360(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)11
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)240×560
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質アルミ
質量(kg)約4.8
タンク容量(L)約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。
接続口径G1/8(Sねじ)
質量(g)1800
タンク容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190
空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。
適合タイヤバルブ英式・米式
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
幅(mm)約220
質量(kg)約12
高さ(mm)約500
出力(W)50Hz:340・60Hz:360
種類静音
奥行(mm)約520
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)13
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアー補助タンク スチール製
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)38
全高(mm)420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)16
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード