27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR10
パターンAR10 材質ゴム プライ2PR
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タイヤ 3.50-5-4PR
規格3.50-5-4PR 部品名称タイヤ 3.50-5-4PR 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 図解NoCBM-520 尾輪部品_No.17、CBM-520A 尾輪部品_No.17
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


SHINKO(シンコータイヤ)SR501 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック 標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷


OREC(オーレック)クワガタモアー
機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。業界初!幹周りの草を楽々草刈り
仕様ワンタッチバック 質量(kg)78 種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本 ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5 刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2 刈込み高さ(mm)45・70・90 全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)2.2 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5 油量(L)E:0.4、G:1.6 馬力(PS)3 走行タイプ前進2段 後進2段
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備) 質量(kg)投光機:105 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.6(AC100V) 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780 全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) 乾燥質量(kg)発電機:145 燃料タンク容量(L)15 使用可能温度範囲-10~40℃ 始動方式セル式 調光(W)800 ランプの種類LED 警報機能油圧警報ランプ(自動停止) 灯数1 定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5 総質量(kg)250
1台
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷

適合本体WJ-3.50-5HL 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)290 標準空気圧(kg/cm)3.5 車輪幅R(mm)95 軸径d(Φmm)25 ボス幅B(mm)96 ホイル外径E(Φmm)149 車輪タイプ空気入り
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。 付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508) 幅(mm)774 高さ(mm)900 奥行(mm)894 電流(A)22.6 電源(V)200 電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路) 燃料軽油または白灯油 起動形式直入れ 吐出圧力(MPa)20.0(204) 設定温度(℃)ボイラー:常温~150 燃料タンク容量(L)25 給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可) 吐出水量(L/min)15 キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5m カロリー(kcal)ボイラー:49000
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業条件に合わせて、ブレーキとクラッチレバーの連動/単動がワンタッチで切替えられます。ハンドルを握ったまま、ワンタッチ操作クルッと小回りの利くサイドクラッチ付き。狭い場所での旋回に威力を発揮します。間違ってバックしても、補助停止レバーがオペレータに当たって自動的に停止。また、クラッチが「入」のときはエンジンがかからない始動けん制装置も装備しています。左右の側板と前ドアを伸ばせば20kgコンテナが6コ積めます。また、側板も倒すことができ、土砂やバラ砂を含めた多様な荷物が積み込めます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:6●最大作業能力(kg):300●総排気量(L[cc]):0.126[126] 全長(mm)荷台:1380~1580、機体:2030(荷台前~ハンドル後) 質量(kg)機体:150 形式主クラッチ:ベルトテンション 全高(mm)機体:980(ブレーキレバー上端) 構造荷台:固定 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)4.5 始動方式リコイルスタータ式 タイヤサイズ前輪:AG17×8.00-8(4PR)、後輪:HC3.50-5(4PR) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2] エンジン型式GB131 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)前進:2.9~5.5、後進:2.4 地上高さ(mm)荷台床面:490 変速段数前進2・後進1 側板高さ(mm)荷台:200
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷